Udførelse:
Med lige form.
Sikkerhedshjelm i termoplastisk specialkunststof i høj kvalitet (PP) med pålidelig beskyttelse mod elektrisk stød
op til 1.000 V AC (eller 1.500 V DC). Beskyttelse ned til −20 °C. Med lave drejelukninger til perfekt tilpasning af det indvendige materiale til hovedstørrelsen; også egnet til arbejde over hovedhøjde. Svedbånd af innovativt materiale med indlejret zink, der skåner huden og virker sårhelende.
- 6-punkts bånd med sele, højdeindstillelig
- Uden holder
- Wellvitex® Z svedbånd
- Lige form
- Med drejelukning
- Formonteret MFA-adapter nr. 097831
Anvendelse:
Energiforsyningsselskaber, kommunale værker, stærkstrømsselskaber, jernbaneselskaber, kemiske industrivirksomheder, elinstallatører.
Norm:
DIN EN 397; DIN EN 50365
Passer til:
Transparent visir nr. 097836 kan kombineres med hjelmen vha. hjelmadapter 097831.