3M™ Integrerbare sikkerhedsbriller til sikkerhedshjelm, grå, V9G

Art.-nr.: 7100092586
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 20 Styk
  • Bestillingstrin: 20 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Beskyttelsesbrille

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7100092586
EAN/GTIN 04054596158733
Producentnummer 7100092586
L-nummer L01110 319

Betegnelse

Udførelse:

Sikkerhedsbriller, der nemt kan fastgøres til 3M-hjelme som øjenbeskyttelse
De integrerbare beskyttelsesbriller tilpasser sig perfekt til ansigtets form takket være 3D-passformen. Den sidder godt fast på brugerens kinder og giver fremragende beskyttelse mod partikler og støv og er EN166-godkendt.
Holdbar linsebelægning reducerer fysiske eller kemiske skader på beskyttelsesbrillerne.
Nem 3D-justering for optimal pasform.

Beskrivelse:

De integrerede 3M™ Peltor™ sikkerhedsbriller er kompatible med alle 3M™ Peltor™ sikkerhedshjelme og kan nemt fastgøres til indersiden. V6B-modellen har gråtonede linser og beskytter øjnene pålideligt mod partikler, støv og mekaniske påvirkninger. Takket være det unikke design sidder beskyttelsesbrillerne særligt tæt og kan nemt foldes sammen mellem hjelmskallen og den indvendige indretning, hvis det er nødvendigt. For individuel justering har brillens templer flere led, der gør det muligt at justere dem individuelt. Anti-scratch-belægningen beskytter brillerne mod ridser og gør dem særligt holdbare. Samtidig forhindrer antidug-belægningen tåge og giver ekstra sikkerhed. Anvendelsesområderne for 3M™ Peltor™ integrerede sikkerhedsbriller er mekanisk arbejde med blænding og udendørs arbejde.

Egenskab:

Beskytter øjnene mod partikler og støv
Fastgøres nemt på 3M™ beskyttelseshjelme
Holdbar anti-ridse- og anti-tåge-belægning minimerer fysiske og kemiske skader
Let at justere for en god pasform
Godkendt i henhold til EN 166

Bemærk:

Bør bæres sammen med 3M™ beskyttelseshjelme