Ejecución:
Color de producto: Gris
Las gafas integrables se adaptan de forma óptima a la forma de la cara, gracias a la adaptabilidad 3D. Se ajusta perfectamente a las mejillas del usuario y ofrece una excelente protección contra las partículas y el polvo, y está probada según la norma EN166.
El revestimiento duradero de las lentes reduce los daños físicos o químicos de las gafas
Fácil adaptación en 3D para un ajuste óptimo.
Descripción:
Las gafas de seguridad integradas en el casco V9G de 3M™ son gafas de seguridad con lente gris diseñadas para acoplarse fácilmente a los cascos de 3M™ y proporcionar protección contra las partículas, los deslumbramientos solares y los rayos UV.
Característica:
Proporcionan protección ocular contra los deslumbramientos solares, las partículas y los rayos UV
Se acoplan fácilmente a los cascos de 3M™
El duradero recubrimiento antirrayaduras y antiempañante de los oculares ayuda a reducir al mínimo los daños físicos y el empañamiento
Fácil adaptación para un buen ajuste
Probadas y homologadas según la norma EN 166:2001
Marcado en la pantalla facial 5-3,1 3M 1 F
Nota:
Para usar junto con los cascos 3M™.