Esecuzione:
Colore prodotto: Grigio
Gli occhiali integrabili si adattano in modo ottimale alla forma del viso, grazie all'adattabilità 3D. Si adatta perfettamente alle guance di chi lo indossa e offre un'eccellente protezione contro le particelle e la polvere ed è testato secondo la norma EN166.
Il rivestimento durevole delle lenti riduce i danni fisici o chimici agli occhiali
Facile adattamento 3D per una vestibilità ottimale.
Descrizione:
Gli occhiali di protezione integrati 3M™ V9G per elmetto sono i nostri occhiali di protezione con lenti grigie progettati per agganciarsi agli elmetti 3M™ per la protezione da particelle, riflessi del sole e raggi UV.
Proprietà:
Protezione degli occhi da riflessi del sole, particelle e raggi UV
Facilmente agganciabili agli elmetti 3M™
Rivestimento delle lenti antigraffio e trattamento anti-appannamento resistenti che riducono al minimo il rischio di danni fisici e appannamento
Facilmente regolabili per una vestibilità ottimale
Testati e approvati in conformità alla normativa EN 166:2001
Marcatura della visiera 5-3,1 3M 1 F
Nota:
Da indossare insieme agli elmetti 3M