Ochelari de protecție cu cască integrată 3M™, gri, V9G

Cod articol: 7100092586
  • Cantitatea minimă de comandă 20 bucăţi
  • Pași de comandă: 20 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Ochelari de protecţie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7100092586
EAN / GTIN 04054596158733
Număr producător 7100092586
L-Număr L01110 319

Descriere

Execuţie:

Ochelari de siguranță care pot fi ușor de atașat la căștile de protecție 3M pentru protecția ochilor
Ochelarii integrabili se adaptează perfect la forma feței, datorită opțiunii de montare 3D. Se potrivește perfect pe obrajii purtătorului și oferă o protecție excelentă împotriva particulelor și a prafului, fiind omologat EN166.
Acoperirea durabilă a lentilelor reduce deteriorarea fizică sau chimică a ochelarilor de protecție.
Reglare 3D ușoară pentru o potrivire optimă.

Descriere:

Ochelarii de protecție integrați 3M™ Peltor™ sunt compatibili cu toate căștile de protecție 3M™ Peltor™ și pot fi ușor de atașat la interior. Modelul V6B are lentile colorate în gri și protejează în mod fiabil ochii de particule, praf și impact mecanic. Datorită designului unic, ochelarii de protecție se potrivesc foarte bine și pot fi pliați cu ușurință între cochilia căștii și accesoriile interioare, dacă este necesar. Pentru o ajustare individuală, tâmplele ochelarilor au mai multe articulații. Stratul anti-zgârieturi protejează ochelarii de zgârieturi și îi face deosebit de rezistenți. În același timp, acoperirea anti-ceață previne aburirea și oferă siguranță suplimentară. Domeniile de utilizare a ochelarilor de protecție integrați 3M™ Peltor™ sunt în cazul lucrărilor mecanice cu strălucire și al lucrărilor în aer liber.

Caracteristică:

Protejează ochii de particule și praf
Se atașează cu ușurință la căștile de protecție 3M™.
Stratul durabil anti-zgârieturi și anti-ceață minimizează deteriorarea fizică și chimică
Ușor de reglat pentru o potrivire perfectă
Aprobat în conformitate cu EN 166

Notă:

Pentru a fi purtate împreună cu căștile de protecție 3M™.