Prevedenie:
Barva produktu: Šedá
Integrovatelné brýle se díky možnosti 3D nastavení optimálně přizpůsobí tvaru obličeje. Pohodlně se vejde do tváře uživatele a poskytuje vynikající ochranu proti částicím a prachu a je testován podle normy EN166.
Odolný povlak objektivu snižuje fyzické nebo chemické poškození brýlí.
Snadné 3D nastavení pro optimální přizpůsobení.
Popis:
Integrované ochranné brýle 3M™ Peltor™ jsou kompatibilní se všemi ochrannými přilbami 3M™ Peltor™ a lze je snadno připevnit k vnitřku. Model V6B má šedě tónovaná skla a spolehlivě chrání oči před částicemi, prachem a mechanickými nárazy. Díky jedinečnému designu brýle obzvláště těsně přiléhají a v případě potřeby je lze snadno složit mezi skořepinu přilby a vnitřní vybavení. Pro individuální nastavení mají nosníky brýlí několik kloubů. Povrchová úprava proti poškrábání chrání brýle před poškrábáním a zajišťuje jejich mimořádnou odolnost. Povrchová úprava proti zamlžování zároveň zabraňuje zamlžování a poskytuje dodatečnou bezpečnost. Integrované ochranné brýle 3M™ Peltor™ se používají při mechanických pracích s oslněním a při práci venku.
Charakteristika:
Chrání oči před částicemi a prachem
Snadno se připevňuje k přilbám 3M™
Odolný povrch proti poškrábání a zamlžení minimalizuje fyzické a chemické poškození
Snadné nastavení pro dobré přizpůsobení
Třída dle EN 166
Poznámka:
Používejte s přilbami 3M™