{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | HyFlex® | |
Handskeegenskab | Silikonefri; latexfri; Flammehæmmet trin X | |
EN 388 | 3X41D | |
EN 407 | X1XXXX | |
Kontaktvarme op til | 100 °C | |
Bæremateriale | Lycra®, Kevlar® | |
Belægning | Nitrilskum | |
belægningsvariant | indvendig håndflade | |
Farve | turkis / grå | |
Materiale | Nitril | |
Anvendelse | flergangsbrug | |
Længde | 206 mm | |
Indhold | 12 | |
Handskestørrelse | 8 | |
Vask | 40 °C kulørtvask | |
Anvendelsesområde | Allround | |
Strikketeknologi | 13G | |
Skærebeskyttelsesklasse | D | |
Norm | EN 407 | |
Vægt | 25,9 g | |
Beskyttelseskategori | Kategori III | |
Handsketype | Varmebeskyttelseshandsker | |
Produkttype | Varmebeskyttelseshandsker |
Artikelnummer | 094625 8 | |
EAN/GTIN | 10076490492363 | |
Producentnummer | 11-501/8 |