• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Paire de gants anti-coupures et anti-chaleur HyFlex® 11-501, Taille des gants: 8

Réf.: 094625 8
Prix par 1 Paire
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Tableau des tailles

Tableau des tailles

C’est ainsi que vous pouvez facilement déterminer la bonne taille de gant.

1 = circonférence de la main :
Mesurez la circonférence de votre main au point le plus large de votre paume.

2 = longueur de la main :
Mesurez la longueur de votre main depuis le bout de votre majeur jusqu’à l’extrémité de votre paume.

So wird gemessen
Taille de gant Circonférence de la main mm Longueur de la main mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Sur demande
Disponibilité
36 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille des gants Prix par 1 Paire (TVA incluse)

Disponibilité

  • Classe de protection anti-coupure: D
  • Norme: EN 407

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série HyFlex®
Propriété des gants Sans silicone; sans latex; Résistance à la flamme niveau X
EN 388 3X41D
EN 407 X1XXXX
Chaleur de contact jusqu'à 100 °C
Matériau support Lycra®, Kevlar®
Revêtement Mousse nitrile
Variante de revêtement Paume
Couleur turquoise / gris
Matière Nitril
Utilisation réutilisable
Longueur 206 mm
Sommaire 1
Taille des gants 8
Lavage 40 °C couleurs
Domaine d’application Polyvalents
Tricot technologique 13G
Classe de protection anti-coupure D
Norme EN 407
Poids 25,9 g
Catégorie de protection Catégorie III
Type de gants Gants anti-chaleur
Type de produit Gants anti-chaleur

Identification et classification

Référence article 094625 8
EAN / GTIN 10076490492363
Réf. fabricant 11-501/8
Fabricant/personne responsable Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com

Description

Exécution:

HyFlex® 11-501. Gants anti-coupures à revêtement nitrile, avec protection supplémentaire contre la chaleur et les projections de matière en fusion. Grande liberté de mouvement grâce à la technologie Ansell Intercept Technology™. Antistatiques suivant EN 1149.

Norme:

EN 388; EN 407; EN ISO 21420

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.