{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Handskeegenskab | Silikonefri; Flammehæmmet trin 4 | |
Anvendelse | flergangsbrug | |
Længde | 350 mm | |
Tykkelse | 0,8 | |
Bæremateriale | Oksespaltlæder | |
belægningsvariant | ingen belægning | |
Vægt | 230 g | |
Materiale | Oksespaltlæder | |
Handskestørrelse | 9 | |
EN 388 | 4142X | |
EN 407 | 413X4X | |
EN 12477 | type A | |
Svejsemetode | MIG/MAG | |
Beskyttelseskategori | Kategori III | |
Handsketype | Svejsehandsker | |
Farve | hvid/brun | |
Norm | EN 407 | |
Produkttype | Svejsehandsker |
Artikelnummer | 094116 9 | |
EAN/GTIN | 4062406129828 |