Svejsebeskyttelseshandsker, par 11

Art.-nr.: 094116 11
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 par
    106,83  DKK / par
  • fra 6 par
    89,03  DKK / par
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
521 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Handskeegenskab Silikonefri; Flammehæmmet trin 4
Anvendelse flergangsbrug
Længde 350 mm
Tykkelse 0,8
Bæremateriale Oksespaltlæder
belægningsvariant ingen belægning
Vægt 230 g
Materiale Oksespaltlæder
Handskestørrelse 11
EN 388 4142X
EN 407 413X4X
EN 12477 type A
Svejsemetode MIG/MAG
Beskyttelseskategori Kategori III
Handsketype Svejsehandsker
Farve hvid/brun
Norm EN 407
Produkttype Svejsehandsker

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 094116 11
EAN/GTIN 4062406129842

Betegnelse

Udførelse:

GARANT – svejsehandske af oksespaltlæder med markant GARANT-design. Forarbejdning af høj kvalitet med 100 % polyesterfrie sømme og en anatomisk pasform giver god føleevne under svejsningen. Manchettens inderside er forsynet med lærredsstof, der sikrer høj brugerkomfort og svedadsorption. Perfekt egnet til MIG-/MAG-svejsning.

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.