Suvirintojo apsauginių pirštinių pora, Pirštinių dydis: 9

Prekės Nr.: 094116 9
Kaina už vieną 1 pora
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo 1 pora
    14,94 € / 1 pora
  • Nuo 6 poros
    12,45 € / 1 pora
Dydžių lentelė

Dydžių lentelė

Tokiu būdu galite lengvai nustatyti tinkamą pirštinių dydį.

1 = plaštakos apimtis:
Išmatuokite plaštakos apimtį plačiausiame delno taške.

2 = plaštakos ilgis:
Išmatuokite plaštakos ilgį nuo vidurinio piršto galiuko iki delno galo.

So wird gemessen
Pirštinių dydis Plaštakos apimtis mm Plaštakos ilgis mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 222 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Pirštinių dydis Kaina už vieną 1 pora (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Tinka suvirinimo procedūroms, apsauginės priemonės suvirintojui MIG / MAG suvirinimas
Pora 1 pora
Versija, EN 388 EN388:2016
Atsparumas dilimui 4
Atsparumas įpjovimams (Coupe-Test) 1
Atsparumas plyšimui 4
Atsparumas perdūrimui 3
Atsparumas įpjovimui (TDM) X
Apsauga nuo smūgių nenustatyt.
A: Degimo savybės, EN 407 4
B: Kontaktinė šiluma, EN 407 1
C: Atsparumas konvekcinei šilumai, EN 407 3
D: Spinduliavimo šiluma, EN 407 X
E: Mažas lydymosi purslų kiekis, EN 407 4
F: dideli lydinių purslai, EN 407 X
Tipas, EN 12477 tipas A
Odos rūšis skelta oda
Lygis, skelta oda ožkos
Storis 0,8 mm
EN 407 kodas 413X4X
EN 388 kodas 4143X
Spalva rudos spalvos; baltas
Produkto rūšis pirštinės
Paskirtis apsauga nuo karščio; apsauginės priemonės suvirintojui
Pirštinių dydis 9
Matavimo ribos Heavy Duty
Pakartotinis panaudojimas daugkartin.
Blokas Pora
Standartas EN 16350; EN 12477; EN 388; EN 407
Bazinė medžiaga Oda
Danga be dangos
Su pamušalu ne
Savybės be silikono
Apsaugos kategorija II
Visas ilgis L 353 mm
Bendras svoris 230 g
Turinys pora

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 094116 9
EAN / GTIN 4062406129828
Gamintojo numeris 094116 9
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

GARANT – išskirtinio GARANT dizaino suvirintojo pirštinės iš skeltos galvijų odos. Aukštos kokybės apdirbimas su siūlėmis 100 % be poliesterio ir anatomiškai pritaikytos formos, kad suvirinimo procese būtų puikus lytėjimo pojūtis. Rankogalio viduje yra lino audinys, užtikrinantis aukštą dėvėjimo patogumą ir prakaito sugėrimą. Puikiai tinka MIG/MAG suvirinimo procesams.

Pastaba:

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

Warning:

Naudojimas pagal paskirtį
  • Saugokite rankas nuo mechaninių pavojų, įbrėžimų, pūslių ir kitų paviršinių sužalojimų.
  • Optimali apsauga tik tada, kai saugotina sritis yra visiškai uždengta. Jei naudojate apsaugines pirštines su užsegimu, patikrinkite, ar jos tvirtai laikosi. Apsauginės pirštinės neturi slysti. Pasirinkite tinkamą pirštinių dydį.

Netinkamas naudojimas
  • Neapsaugo nuo cheminių, mikrobiologinių, elektrinių ir įsipjovimo pavojų.
  • Nenaudokite šalia besisukančių staklių dalių.
  • Apsauginis poveikis neturi sumažėti dėl derinimo su kitomis apsaugos priemonėmis, o naudotojui neturi būti trukdoma dirbti.