Ochranné zváračské rukavice, pár, Veľkosť rukavíc: 9

Č. pol.: 094116 9
Cena za 1 pár
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.

Porovnanie cien:

  • Od 1 pár
    14,64 € / 1 pár
  • Od 6 pár
    12,20 € / 1 pár
Tabuľka veľkostí

Tabuľka veľkostí

Takto môžete ľahko určiť správnu veľkosť rukavíc.

1 = obvod ruky:
Zmerajte obvod ruky na najširšom mieste dlane.

2 = dĺžka ruky:
Zmerajte dĺžku ruky od špičky prostredníka po koniec dlane.

So wird gemessen
Veľkosť rukavíc Obvod ruky v mm Dĺžka ruky v mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 938 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť rukavíc Cena za 1 pár (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Norma: EN 407

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Vlastnosť rukavíc bez silikónov; Odolnosť voči plameňom stupeň 4
Použitie viacrazové
Dĺžka 350 mm
Hrúbka 0,8
Podkladový materiál Hovädzia štiepaná koža
Variant Povrchovej úpravy žiadna povrchová úprava
Hmotnosť 230 g
Obsah 1
Materiál Hovädzia štiepaná koža
Veľkosť rukavíc 9
EN 388 4142X
EN 407 413X4X
EN 12477 Typ A
Metóda zvarovania MIG/MAG
Kategória ochrany kategória III
Druh rukavíc Zváracské rukavice
Farba biela/hnedá
Norma EN 407
Druh produktu Zváračské rukavice

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 094116 9
EAN/GTIN 4062406129828
Číslo výrobcu 094116 9
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

GARANT – zváračská rukavica vyrobená z hovädzej štiepenky v nápadnom dizajne GARANT. Kvalitné spracovanie – najmä švy 100 % bez polyesteru a anatomické prispôsobenie pre dobrý pocit na dotyk počas procesu zvárania. Vnútorná strana manžety je vybavená ľanovou tkaninou pre vysoké pohodlie a absorpciu potu. Ideálne pre procesy zvárania MIG/MAG.

Poznámka:

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.

Warning:

Použitie v súlade s určením
  • Chránia ruky pred mechanickými rizikami, odreninami, pľuzgiermi a inými povrchovými poraneniami.
  • Optimálny ochranný účinok len pri úplnom zakrytí chránenej oblasti. Pri ochranných rukaviciach so zapínaním skontrolujte, či sú bezpečne nasadené. Ochranné rukavice nesmú skĺzavať. Vyberte vhodnú veľkosť rukavíc.

Nesprávne použitie
  • Nechránia pred chemickými, mikrobiologickými, elektrickými a reznými rizikami.
  • Nepoužívajte v blízkosti rotujúcich častí stroja.
  • Ochranný účinok sa nesmie zhoršiť kombináciou s inými ochrannými prostriedkami a používateľovi sa nesmie brániť v práci.