Nitrilhandsker, par uvex 60090 6

Art.-nr.: 094294 6
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
  • Mindste ordremængde 10 par
  • Bestillingstrin: 10 par
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
62 styk på lager
  • Handskeegenskab: Levnedsmiddelcertificering; Touchscreen-egnet
  • Strikketeknologi: 18G
  • Beklædning, standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Norm: EN 407
  • Skærebeskyttelsesklasse: D

Produktdetaljer

Teknisk data

Handskeegenskab Levnedsmiddelcertificering; Touchscreen-egnet
Strikketeknologi 18G
Beklædning, standard Oeko-Tex Standard 100
EN 388 4X41D
EN 407 X1XXXX
Bæremateriale Bambusviskose, HPPE, stål, PA, elastan
Belægning Aqua-polymer Xtra Grip-skum
Anvendelsesområde Allround
Farve grøn
Norm EN 407
Handskestørrelse 6
Kontaktvarme op til 100 °C
Anvendelse flergangsbrug
Skærebeskyttelsesklasse D
Produkttype Skærebeskyttelseshandsker

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 094294 6
EAN/GTIN 4048612085998
Producentnummer 6009006

Betegnelse

Udførelse:

uvex 18-gauge-skærebeskyttelseshandsker af patenteret Bamboo TwinFlex®-teknologi. Består af 45 % genbrugt polyamid og bambusviskose. Særligt komfortabel takket være god åndbarhed og adaptiv pasform. Længere standtid takket være høj slidstyrke og forstærkning på tommelfingerens inderside.
Anvendelse: Egnet til tørre og lettere fugtige arbejdsmiljøer.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Bemærk:

Modellen er egnet til kontaktopvarmning op til +100 °C i overensstemmelse med EN 407.
Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.
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
    Handskestørrelse Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven