Udførelse:
De nye GARANT GreenPlus-handsker er imponerende bæredygtige, men har samtidigt en høj bærekomfort og lang holdbarhed.
De bæredygtige skærebeskyttelseshandsker er fremstillet af 30 % genanvendt nylongarn (med over 24 % genbrugsmateriale i slutproduktet (gælder for str. 9)). Det reducerer CO2-aftrykket med 65 g (sammenlignet med andre gængse skærebeskyttelseshandsker af nylon) pr. par (gælder for str. 9). Behageligt basismateriale med 15-gauge-strikteknologi giver en rigtigt god føleevne. Håndfladen har en let nitrilbelægning. Med touchscreen-kompatibilitet. Egner sig både til tørre arbejdsomgivelser og olieforurenede, fedtede og våde områder med høj snitfare. Med forstærkning på tommelfingerens inderside for at øge standtiden.
Bemærk:
Miljøvenlig, emballage 100 % fri for plastik. Disse handsker kan kun købes i en komplet emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.