Pereche de mănuşi CUT C

Cod articol: 094438
de la 

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1
    de la 10,80 €
  • de la 12
    de la 9,00 €
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Livrabil
3.053 livrabil imediat
  • Proprietate a mănușilor: Adecvat pentru ecran tactil; întăritură la articulaţia degetului mare
  • Tehnologie de tricotat: 15G
  • Îmbrăcăminte standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Clasă de protecţie împotriva tăieturilor: C

Descriere

Execuţie:

Noile mănuși GARANT GreenPlus conving prin sustenabilitatea lor, dar și prin confortul ridicat la purtare și durabilitatea puternică.
Mănușa durabilă cu protecţie împotriva tăieturilor este fabricată în proporţie de 30% (peste 24% materiale reciclate în produsul final) din fire de nailon reciclate (valabil pentru măr. 9). Acest lucru are ca rezultat o reducere a amprentei de CO2 de 65g (în comparație cu mănușile standard de protecţie împotriva tăieturilor din nailon) per pereche (valabil pentru măr. 9). Material de bază plăcut realizat cu ecartament de tricotat fin de 15 pentru o sensibilitate tactilă foarte bună. Partea din palmă uşor stratificată cu nitril. Cu capacitate de utilizare pe ecran tactil. Este adecvată atât pentru medii de lucru uscate, precum şi pentru zone uleioase, unsuroase şi umede cu pericol ridicat de tăiere. Cu articulaţia policelui întărită, pentru creşterea durabilităţii.

Notă:

Ambalaj ecologic, 100% fără plastic. Aceste mănuși pot fi achiziţionate numai într-o unitate de ambalare completă (VPE) sau în mai multe unităţi.

Produse potrivite

Din aceeași serie "GreenPlus"

Consilieri de servicii și produse

Mai multe produse din oferta specială: "Articole noi din cat. 54"
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
    Mărimea mănuşilor Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături