Izvedba:
Nove GARANT GreenPlus rukavice uvjerile su svojom održivosti, a ipak su udobne i izdržljive.
Održiva rukavica protiv porezotina izrađena je od 30 % reciklirane najlonske pređe (za veličinu 9) (više od 24 % recikliranog materijala u konačnom proizvodu). To rezultira smanjenjem CO2 otiska od 65g (u usporedbi sa standardnim zaštitnim rukavicama od najlona) po paru (odnosi se na veličinu 9). Udoban potporni materijal s tehnologijom pletenja kalibra 15 za vrlo udoban osjećaj dodira. Dlan s laganom nitrilnom prevlakom. Smogućnošću zaslona osjetljivog na dodir. Prikladne za suha radna okruženja te masna, zaprljana i vlažna područja s visokom opasnosti od porezotina. S ojačanim pregibom na palcu radi duže dugotrajnosti.
Napomena:
Ekološki prihvatljivo, ambalaža 100 % bez plastike. Ove rukavice mogu se kupiti samo u kompletnoj jedinici pakiranja (VPE) ili u više njih.