• Dne 09.05.2024 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Pár rukavic CUT C

Artiklové číslo: 094438
od 
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1
    od 281,00  CZK
  • od 12
    od 234,00  CZK
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Dostupné
3 053 ks okamžitě k dodání
  • Vlastnost rukavice: Vhodné pro dotykový displej; zesílení v ohybu palce
  • Technologie pletení: 15G
  • Oděv standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Třída ochrany proti pořezání: C

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popis

Provedení:

Nové rukavice GARANT GreenPlus přesvědčí svojí udržitelností a současně vysokým pohodlím při nošení i silnou odolností.
Trvale udržitelná víceúčelová rukavice je vyrobena z 30 % (více než 24 % recyklovaného materiálu ve finálním produktu) recyklované nylonové příze (platí pro vel. 9). To vede ke snížení uhlíkové stopy 65 g (ve srovnání se standardními nylonovými rukavicemi proti pořezání) na pár (platí pro vel. 9). Příjemný nosný materiál vyrobený pomocí 15vláknové úpletové technologie velmi dobrý cit při doteku. Dlaň s lehkým nitrilovým povlakem. S možností obsluhy dotykové obrazovky. Hodí se jak do suchého pracovního prostředí, tak i do zaolejovaných, zašpiněných a vlhkých oblastí s vysokým nebezpečím pořezání. Zesílený ohyb palce pro zvýšení životnosti.

Poznámka:

Šetrné k životnímu prostředí, obal 100% bez plastů. Minimální objednací množství odpovídá jedné jednotce balení nebo jejímu násobku.
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
    Velikost rukavice Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku