Udførelse:
De nye GARANT GreenPlus-handsker er imponerende bæredygtige, men har samtidigt en høj bærekomfort og lang holdbarhed.
De bæredygtige universalhandsker er fremstillet af 86 % genanvendt nylongarn (med over 78 % genbrugsmateriale i slutproduktet (gælder for str. 9)). Det reducerer CO2-aftrykket med 83 g (sammenlignet med andre gængse universalhandsker af nylon) pr. par (gælder for str. 9). 18-gauge strikketeknologi for fremragende føleevne. Håndflade med let PU-belægning. Med touchscreen-kompatibilitet. Præcision, fleksibilitet og føleevne i tørre arbejdsmiljøer.
Bemærk:
Miljøvenlig, emballage 100 % fri for plastik. Disse handsker kan kun købes i en komplet emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.