{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Handskeegenskab | latexfri; allergiker-hudvenlig | |
EN 374 | Typ B (KPT) | |
Kemikaliebestandighed | KPT | |
Materiale | Neopren | |
Beskyttelsesklasse | Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374 | |
Bæremateriale | Neopren | |
Belægning | Neopren | |
Tykkelse | 0,13 mm | |
Længde | 240 mm | |
Indhold | 100 | |
Vægt | 4,1 g | |
Farve | grøn | |
Anvendelsesområde | Præcision | |
Handskestørrelse | 9 | |
AQL | 1,5 | |
Anvendelse | engangsbrug | |
Beskyttelseskategori | Kategori III | |
Handsketype | Engangshandsker | |
Produkttype | Engangshandsker |
Artikelnummer | 094726 9 | |
EAN/GTIN | 10076490492820 | |
Producentnummer | 25-101/8,5-9 |