• Den 30.05.2024 er en helligdag i Sydtyskland. Vores lager har kun åbent til kl. 15.00. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

Nitrilhandsker, par Arc Flash 6

Art.-nr.: 094905 6
Rabat
168,07 DKK
Pris gyldig til 31. jul. 2024
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 par
    84,04  DKK 168,07 DKK / par
  • fra 12 par
    70,03  DKK 140,06 DKK / par
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.869 styk på lager
  • Norm: EN 407
  • Skærebeskyttelsesklasse: C

Produktdetaljer

Teknisk data

Handskeegenskab Flammehæmmet trin 4
Anvendelse flergangsbrug
Anvendelsesområde Allround
Strikketeknologi 13G
Norm EN 407
EN 388 2341C
EN 407 41324X
Strålevarme op til 41324X
Bæremateriale Aramidvæv
Belægning Neopren/nitril
belægningsvariant indvendig håndflade
Skærebeskyttelsesklasse C
ATPV 42,3 cal/cm2; 16,8 cal/cm2
Farve gul / sort
Produkttype Elektrikerhandsker

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 094905 6
EAN/GTIN 4062406281748

Betegnelse

Udførelse:

Arc Flash. Fejllysbuer med skærebeskyttelse (Level C). ATPV-værdier for håndfladen: 42,3 cal/cm2 ; ATPV-værdier for håndryggen: 16,8 cal/cm2 .

Anvendelse:

Ved arbejde på elektriske anlæg.

Norm:

EN 388; EN 407
Level 2 iht. ASTM F2675.

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.
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
    Handskestørrelse Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven