Malerbukser i 4-vejsstretch D116

Art.-nr.: 108916451098D116
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Farve weiß / dunkelgrau
Konfektionsstørrelse DE 116
Produkttype Arbejdsbukser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 108916451098D116
EAN/GTIN 7330509743805
Producentnummer 108916451098D116

Betegnelse

Udførelse:


Hovedmateriale
92% polyamid, 8% elastan, dobbeltvævet, 4-vejs stretch 230 g/m²

Lommer
Baglommer med bælge
Benlomme med bælge og klap, med burrelåslukning og indvendig telefonlomme i mesh, Benlomme med lynlås, Benlomme specielt designet til kittelkniv og børste
Kniebeskyttelseslommer
Indvendige lommer med lynlåslomme

Detaljer
Udtagelig ID-lomme
Knivholder med knap
Gylp med lynlås i plast
Indre bensøm med 3-nålssyning
Metalknapper
D-ring i taljen
To bæltestropper i siderne med knap til hammerbøjle, en bæltestrop med D-ring på forsiden. Bred bæltestrop bagpå

Refleks
Refleksdetalje på benlomme, refleksdetalje på læg

Forstærkning
CORDURA®-stretch forstærket knælomme

Funktionalitet
4-vejs stretch

Finish
Benlårbund med forstærkning bagpå

Beskrivelse:

  • Disse smidige og komfortable malerbukser med tilspidsede ben giver bevægelsesfrihed og er ekstremt bløde
  • Disse bukser er udviklet til at holde til hårde opgaver uden at gå på kompromis med komfort og pasform
  • Materialet er et smidigt 4-vejs stretchstof, som er stærkt og strækbart i alle retninger
  • Bukserne har avancerede detaljer og specialdesignede lommer til pensler og spartel- og malerknive
  • Knæbeskyttende lomme er forstærket med CORDURA®-stretchstof på ydersiden og stretchstof på indersiden for øget bevægelsesfrihed
  • blødt, strækbart netstof på bagsiden af knæet for god ventilation
  • Bensøm med forstærkning på bagsiden giver effektiv beskyttelse mod slid

Norm:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032