Pantalon peintre stretch 4D D116

Réf.: 108916451098D116
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et des conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couleur weiß / dunkelgrau
Taille de confection DE 116
Type de produit Pantalons de travail

Numéros d’identification et classifications

Référence article 108916451098D116
EAN / GTIN 7330509743805
Réf. fabricant 108916451098D116

Description

Exécution:


Matière principale
92% polyamide, 8% élasthanne, double tissage, stretch 4 voies 230 g/m²

Poches
Poches arrière avec soufflet
Poche jambe avec soufflet et rabat, avec fermeture auto-agrippante et poche téléphone intérieure en maille, Poche jambe avec fermeture éclair, Poche sur la jambe spécialement conçue pour le couteau à mastic et la brosse
Poches de protection du genou
Poches intérieures avec une poche à fermeture éclair

Détails
Poche d'identité amovible
Porte-couteau avec bouton
Manchette à fermeture éclair en plastique
Couture intérieure de la jambe avec couture à 3 aiguilles
Boutons métalliques
Anneau en D à la taille
Deux passants de ceinture sur les côtés avec un bouton pour boucle de marteau, un passant de ceinture avec anneau en D sur le devant. Large boucle de ceinture à l'arrière

Reflex
Détail réfléchissant sur la poche de jambe, détail réfléchissant sur le mollet

Renforcement
Poches de genou renforcées en CORDURA®-stretch


Fonctionnalité

4-way stretch

Finition
Fond de jambe avec renforcement à l'arrière

Description:

  • Ce pantalon de peintre souple et confortable aux jambes fuselées offre une facilité de mouvement et est extrêmement doux
  • Ce pantalon est conçu pour résister aux travaux difficiles sans compromettre le confort et la coupe
  • Le matériau est un tissu extensible lisse à 4 voies-. stretch qui est solide et extensible dans toutes les directions
  • Le pantalon possède des détails avancés et des poches spécialement conçues pour les pinceaux et les couteaux à mastic et à peinture
  • La poche pour genouillère est renforcée par un tissu extensible CORDURA® à l'extérieur et un tissu extensible à l'intérieur pour une liberté de mouvement accrue
  • Soft, tissu mesh extensible à l'arrière du genou pour une bonne ventilation
  • L'ourlet de la jambe avec renfort à l'arrière offre une protection efficace contre l'usure

Norme:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032