4-way-stretch festőnadrág D116

Cikkszám: 108916451098D116
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Festék weiß / dunkelgrau
Konfekcióméret DE 116
Termék fajtája Munkásnadrág

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 108916451098D116
EAN / GTIN 7330509743805
Gyártó száma 108916451098D116

Leírás

Kivitel:


Főanyag
92% poliamid, 8% elasztán, kettős szövésű, 4 irányú sztreccs 230 g/m²

Zsebek
Háti zsebek bújtatóval
Lábzseb bújtatóval és patenttal, tépőzárral és belső telefonzsebbel hálós anyagból, lábzseb cipzárral, Kifejezetten a gittkés és ecset számára kialakított lábzseb
Térdvédő zsebek
Belső zsebek cipzáras zsebbel

Fontos részletek
Eltávolítható személyazonosító zseb
Késtartó gombbal
Műanyag cipzáras slicc
Belső lábszárvarrás 3 tűs varrással
Metálgombok
D gyűrű a derékban
Két övhurok az oldalán gombos kalapácshurokkal, egy övhurok D gyűrűvel az elején. Széles övhurok hátul

Reflex
Fényvisszaverő részletek a lábszárzsebeken, fényvisszaverő részletek a vádlin

Világítás
CORDURA®-stretch erősítésű térdzseb

Funkcióképesség
4-utas sztreccs

Kivitel
Lábszár alja hátul megerősítéssel

Leírás:

  • Ez a rugalmas és kényelmes, kúpos szárú festőnadrág könnyű mozgást biztosít és rendkívül puha
  • Ezt a nadrágot úgy tervezték, hogy a kényelem és az illeszkedés veszélyeztetése nélkül bírja a kemény munkákat
  • Az anyag sima 4 irányú- stretch anyag, amely minden irányban erős és nyújtható
  • A nadrág fejlett részletekkel és speciálisan kialakított zsebekkel rendelkezik az ecsetek, a gitt és a festőkések számára
  • A térdvédő zseb kívülről CORDURA® stretch anyaggal, belülről pedig sztreccs anyaggal van megerősítve a nagyobb mozgásszabadság érdekében
  • Puha, sztreccs hálós szövet a térd hátsó részén a jó szellőzés érdekében
  • A hátsó részen megerősített lábszárszegély hatékony védelmet nyújt a kopás ellen

Szabvány:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032