Schildersbroek met 4-weg stretch D116

Artikelnummer: 108916451098D116
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
Kleur weiß / dunkelgrau
Confectiemaat DE 116
Producttype Werkbroek

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 108916451098D116
EAN/GTIN 7330509743805
Nummer fabrikant 108916451098D116

Omschrijving

Uitvoering:


Hoofdmateriaal
92% polyamide, 8% elastaan, dubbel geweven, 4-weg stretch 230 g/m²

Zakken
Achterzakken met balg
Benenzak met balg en klep, met klittenbandsluiting en binnenzak voor telefoon in gaas, Beenzak met rits, Beenzak speciaal ontworpen voor plamuurmes en borstel
Kniebeschermingszakken
Inzetzakken met rits

Details
Afneembare ID-zak
Meshouder met knoop
Kunststof gulp met rits
Inwendige beennaad met 3-naalds stiksel
Metalen knopen
D-ring in taille
Twee riemlussen aan de zijkanten met een knoop voor hamerlus, één riemlus met D-ring aan de voorkant. Brede riemlus achter

Reflex
Reflecterend detail op beenzak, Reflecterend detail op kuit

Reinforcement
CORDURA®-stretch verstevigde kniezakken

Functionaliteit
4-way stretch

Finish
Beenstuk met versteviging op rug

Omschrijving:

  • Deze soepele en comfortabele schildersbroek met taps toelopende pijpen biedt bewegingsgemak en is extreem zacht
  • Deze broek is ontworpen om zware klussen aan te kunnen zonder afbreuk te doen aan comfort en pasvorm
  • Het materiaal is een soepele 4-weg- stretchstof die sterk en rekbaar is in alle richtingen
  • De broek heeft geavanceerde details en speciaal ontworpen zakken voor kwasten en plamuur- en verfmessen
  • De kniezak is versterkt met CORDURA® stretchstof aan de buitenkant en stretchstof aan de binnenkant voor meer bewegingsvrijheid
  • Zachte, stretch mesh stof aan de achterkant van de knie voor een goede ventilatie
  • De beenzoom met versteviging aan de achterkant biedt effectieve bescherming tegen slijtage

Norm:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032