Pantaloni de zugrav 4way-stretch D116

Cod articol: 108916451098D116
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Culoarea weiß / dunkelgrau
Mărime DE 116
Tip produs Pantaloni de lucru

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 108916451098D116
EAN / GTIN 7330509743805
Număr producător 108916451098D116

Descriere

Execuţie:


Compoziţie material92% poliamidă, 8% elastan, țesătură dublă, stretch în 4 direcții 230 g/m²
BuzunareBuzunare spate cu burduf
Buzunar pentru picioare cu burduf și clapetă, cu închidere cu scai și buzunar interior pentru telefon din plasă, buzunar pentru picioare cu fermoar, Buzunar pentru picior special conceput pentru cuțit de chit și perie
Buzunare de protecție a genunchilor
Buzunare interioare cu fermoar

Detalii
Buzunar de identificare detașabil
Buzunar pentru cuțit cu buton
Cercelușă cu fermoar din plastic
Cusătură interioară a piciorului cu cusătură cu 3 ace
Nasturi metalice
Buclă în D în talie
Două bucle de centură pe laterale cu un buton pentru bucla pentru ciocan, o bucla de centură cu inel D în față. Buclă de centură lată la spate

Reflex
Detaliu reflectorizant pe buzunarul de la picior, detaliu reflectorizant pe gambă

Rezistență
Bucăți de genunchi întărite cu CORDURA®-stretch

Funcționalitate
Întindere în 4 direcții

Finisaj
Fundul gambei cu întăritură la spate

Descriere:

  • Acești pantaloni de vopsitor supli și confortabili, cu picioare conice, oferă ușurință în mișcare și sunt extrem de moi
  • Acești pantaloni sunt proiectați pentru a rezista la munci dificile fără a compromite confortul și ajustarea
  • Materialul este un material neted în 4 direcții- stretch care este rezistent și elastic în toate direcțiile
  • Pantalonii au detalii avansate și buzunare special concepute pentru pensule și cuțite de chit și de vopsit
  • Buzunarul pentru genunchiere este întărit cu țesătură stretch CORDURA® la exterior și cu țesătură stretch la interior pentru o mai mare libertate de mișcare
  • Moale, țesătură de plasă elastică la partea din spate a genunchiului pentru o bună ventilație
  • Bordul piciorului cu întăritură la spate asigură o protecție eficientă împotriva uzurii

Standard:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032