• Varen kan ikke bestilles pga. manglende priser.

SDK D63-98-04-27-12-C Slip-on-fræser med spiralformet skaft til SDHT 1205 platter

Art.-nr.: 3322980

Vælg variant og styktal

Pris pr. styk (inkl. moms)
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
Artikelnummer 3322980
EAN/GTIN 7291075388053
Producentnummer 3322980
L-nummer L23980 874

Betegnelse

Beskrivelse:

Skalfræser, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 27 mm, skærekantdiameter (DC) 63 mm, antal skærekanter (CICT) 36, maks. skærekantlængde (APMX) 98 mm, antal skærekanter (NOF) 4, samlet længde (OAL) 125 mm

Egenskab:

  • Arbor type A.
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 27 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 63 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 36
  • Skærelængde maks. (APMX) 98 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 4
  • Navdiameter (DHUB) 60 mm
  • Betegnelse for skærplade (MIID) SDHT 1205
  • Samlet længde (OAL) 125 mm