• Kontoret er lukket fredag den 10. maj 2024. Vores lager har åbent og bestillinger via eShoppen kan afgives som sædvanlig.

EFFEKTIV VÆRKTØJSUDLEVERING MED SKUFFE- OG VERTIKALSKABE

EFFEKTIV VÆRKTØJSUDLEVERING MED SKUFFE- OG VERTIKALSKABE

Der stilles særlige krav til værkstedsindretning til vare- og værktøjsudleveringsudlevering, f. eks. masser af plads på et lille areal og overskuelig lagring. Med værktøjsskabene GARANT Tool24 Smartline er det ikke noget problem! I det fleksible udleveringssystem kan spåntagnings- og montageværktøjer, målemidler, arbejdsbeskyttelsesmidler og andre C-artikler eller smådele lagres gelagert, forvaltes og udleveres optimal.

GARANT Tool24 Smartline findes i to forskellige udførelser:

Skuffeskab

Vertikalskab

Vores kunder er begejstrede: Hos K.H. Maske & Söhne Maschinen- und Apparatebau giver GARANT Tool24 Smartline-systemet op til 50 procent færre værktøjsbestillinger. Bestillingsprocessen blev automatiseret og ombygningstiderne reduceret takket være den centrale positionering af systemet.

Flere referencer

GARANT TOOL24 SMARTLINE SKUFFESKAB

Modulær og robust teknik til vilkårligt mange artikler.

Skuffeskabene er specielt velegnede, hvis man ønsker enkel og hurtig udlevering og opfyldning. Der kan lagres og forvaltes både værktøjer og forbrugsartikler og andre C-dele.

Modulære skabskoncepter til maksimal fleksibilitet og hurtig opstart

Master Unit-skabene kan kombineres og udvides med vilkårligt mange Extension Unit-skabe. Man kan få fire skabskonfigurationer og farvekombinationen lysegrå RAL 7035 og anthacit RAL 7016 er på lager. Du har i alt ti RAL-farver til korpus og skuffer til udvalg. Yderligere farver får du mod pristillæg.

Individuel skuffekonfiguration

Der findes to forskellige skuffebredder: 612 og153 mm. Skufferne kan tilpasses i højden iht. til dine behov i 25 mm-raster. Derved kan du præcist tilpasse dem til dine værktøjers og målemidlers størrelse.

Stabil konstruktion
Systemet blev udviklet specielt til den industrielle anvendelse. De brede skuffer har en bæreevne på 75 kg. De smalle skuffer bærer op til 15 kg. Således kan problemløst også lagres tunge artikler. Skabet har en vippebeskyttelse: Der kan kun åbnes en skuffe ad gangen. Skufferne åbner automatisk. Således kan en hurtig adgang til værktøjerne garanteres.

Fleksible skuffeinddelinger
Inddelingsmateriale muliggør den individuelle opdeling af rummene. Du kan vælge mellem forskellige inddelingsmaterialer. eForm-skumindlæg står til rådighed ligesom skilleplader- og kunststofbeholdersortimenter. Selvfølgelig er inddelingsrasteren afstemt efter rasteren i vores sortiment.

Intelligent software
Takket være de individuelt bestillelige softwarepakker kan systemerne skræddersyes præcist til dine behov. Således kan for eksempel rummene hurtigt og nemt pr. Drag&Drop-funktion inddeles.

Her finder du yderligere informationer om mål, kombinationsmuligheder, bæreevne, bestykning og inddelingsmaterialer

GARANT TOOL24 SMARTLINE VERTIKALSKAB

Den ideelle plads til dine forindstillede værktøjer.

Vertikalskabet er en supplering hhv. en udvidelse til Tool24 Smartline Masterunitsystemet. Det kan meget nemt tilsluttes og er en optimal løsning til lagring, forvaltning og udlevering af forindstillede værktøjer. Tool Management foretages med den allerede eksisterende software.

Stabil konstruktion

Systemet belv udviklet specielt til den industrielle anvendelse. Bæreevnen ved fordeling over fladen pr. udtræk 600 kg. Vertikalskabets maksimallast er 2400 kg.

Kan konfigureres individuelt

Vertikalskabet kan bestilles i 14 forskellge konfigurationer – til forskellige holdere som SK, VDI, C, HSK. I skabet er 24 holderskinner inkluderet. Holderne er egnet til værktøjsholdere, holderskinner, hyldebeholdere og hulplader. Derudover er op til fire bundførte udtræk mulige. Hulraster er 37 mm. Skabet har et låsesystem til nødopløsning.

Hurtig adgang

Udtrækkene åbnes automatisk. Således kan en hurtig adgang til værktøjerne garanteres.

Her finder du yderligere informationer om mål, kombinationsmuligheder, bæreevne og bestykninger.

OPTIONALT TILBEHØR TIL ENDNU HØJERE FLEKSIBILITET

2D-stregcode-scanneren støtter yderligere formater som : Data Matrix, PDF 417, QR-kode, EAn, UCC og mange flere.

Med RFID-scanneren kan du benytte dine eksisterende systemer videre, som for eksempel LEGIC og MIFARE.

ØNSKER DU FAGLIG RÅDGIVNING?

Vores rådgivernetværk rådgiver dig kompetent i hele verden med over 75 eBusiness-eksperter og udvikler sammen med dig den optimale løsning til dit indkøbsmanagement. Vi hjælper dig over hele linjen fra rådgivning til planlægning og omfattend opstart samt skoling. Hvis du derefter har spørgsmål, står vi selvfølgelig gerne til rådighed.

Til rådgivning

REFERENCER

DB Fahrzeuginstandhaltung, Neumünster

Takket være GARANT Tool24 Smartline er de ca. die 500 medarbejdere forsørget med det nødvendige værktøj hele døgnet også i 3-skift-drift . Samtidig blev transporttiderne forkortet signifikant.

Flere infos

Lufthansa Cityline Technik, München
Takket være omstillingen til det fuldautomatiske vareudleveringssystem GARANT Tool24 kunne indkøbet af C-dele gøres 3 dage hurtigere på 4-6 uger. Således kunne der spares både tid og omkostninger.

Flere infos

Röhm, Sontheim
Siden introduktionen af GARANT Tool24 Smartline er behovet af vendeskærsplatter og slibemidler reduceret med 50%. Den automatiserede værktøjsudlevering kører pålideligt hele døgnet og er absolut vedligeholdelsesfrit.

Flere infos

Udover skuffe- og vertikalskabe tilbyder GARANT Tool24 også skabssystemer med udleveringsskabe med enkeltudlevering. Få mere at vide om systemet i al amindelighed og om de forskellige skabskoncepter:

GARANT Tool24 system

Få at vide, hvordan du med de intelligente vareudleveringssystemer kan optimere dit indkøb, din forsyning og vareudlevering vedvarende.

GARANT Tool24 PickOne

Fleksible vareudleveringssystemer med innovativt tromlesystem til sikker udtagelse af enkelte værktøjer eller varer.

GARANT Tool24 Locker

Vareudleveringssystem med rum i forskellige størrelser til sikret, fuldstændigt dokumenteret enkeltudtagelse af større artikler samt elektroværktøjer eller PPE.

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven