GARANT Tool24 Smartline

GARANT Tool24 Smartline – Flexibele automatensystemen voor een efficiënte en veilige gereedschapslevering

Efficiency bij inkoop en levering

Vanaf de eerste opname van uw behoeften tot de ingebruikname en de succesvolle productieve werking staat onze kow-how permanent tot uw beschikking. Samen met u ontwkkelen we een oplossing, die exact op uw eisen is afgestemd. Zo geeft u uw werkprocessen efficiënter vorm, verhoogt u uw productiviteit duurzaam en verlaagt u de proceskosten.

Veel opbergruimte op een klein oppervlak

Snel laden en uitnemen uit laden en verticale kasten

Flexibel en modulair uitbreidbaar goederenuitgiftesysteem

Jovany Krämer, DB

„Door het gebruik van innovatief gereedschapsbeheer konden we niet alleen onze werkprocessen optimaliseren door kortere looptijden en een permanente beschikbaarheid van gereedschappen, maar ook de tevredenheid van onze medewerkers aanzienlijk verhogen.“

Jovany Krämer, Hoofd Magazijn en Logistiek – DB Fahrzeuginstandhaltung GmbH


De perfecte uitbreiding voor vooraf ingestelde gereedschappen

GARANT Tool24 Smartline vertikale kast

De GARANT Tool24 Smartline ladekast biedt modulaire en robuuste techniek voor een onbeperkt aantal artikelen.

De ladekasten zijn bijzonder geschikt wanneer een eenvoudige en snelle uitname en vulling gewenst is. Zowel gereedschap als verbruiksartikelen en andere C-onderdelen kunnen worden opgeslagen en beheerd.

Er zijn drie kastconfiguraties beschikbaar.

Ladekast bekijken

Eén systeem – 1.000 mogelijkheden

Modulair uitbreidbaar

Het mastersysteem kan worden gecombineerd met extra uitbreidingssystemen van willekeurige Tool24-hardwarevarianten en op elk moment worden uitgebreid – geheel naar uw behoeften.

Robuust en duurzaam

Het systeem is speciaal ontwikkeld voor industrieel gebruik. De brede laden hebben een draagvermogen van 75 kg, de smalle laden kunnen tot 15 kg dragen. Zo kunnen ook zwaardere artikelen probleemloos worden opgeslagen. De kast is voorzien van een kantelbeveiliging: er kan slechts één lade tegelijk worden geopend.

Op maat gemaakte lade-indeling

Er zijn twee verschillende lade-breedtes beschikbaar: 612 en 153 mm. De hoogte van de laden kan naar wens worden aangepast in stappen van 25 mm. Zo kunt u ze precies aanpassen aan de afmetingen van uw gereedschap en meetapparatuur.

Brede kasten kunnen individueel worden geconfigureerd.

Met de kastbreedte van 40G (1000 mm) kunnen de twee lade breedtes (36G & 8G) nu individueel worden gecombineerd voor maximale flexibiliteit.
Beschikbare ladehoogtes: 50 / 75 / 100 / 125 / 150 / 200 / 250 / 300 mm.

Ladeverdelers op maat

Met verdelers kunt u de vakken individueel indelen. U kunt kiezen uit verschillende soorten verdelers. Er zijn zowel hardschuimverdelers als sleufverdelers en bakjes voor kleine onderdelen verkrijgbaar. De verdelers zijn afgestemd op de rasters in ons assortiment.

Ruime keuze aan kleuren

De systemen zijn op voorraad in de kleurencombinatie lichtgrijs RAL 7035 en antraciet RAL 7016. In totaal kunt u kiezen uit tien RAL-kleuren voor de romp en de laden. Andere kleuren zijn tegen meerprijs verkrijgbaar.

Intelligente softwareoplossingen

Dankzij de individueel te bestellen softwarepakketten zijn de systemen precies afgestemd op uw behoeften. Zo kunnen de vakken bijvoorbeeld snel en eenvoudig worden ingedeeld met de drag&drop-functie.
Maak kennis met Tool24-software

Effiziente Verwaltung externer Lagerorte

Verbinden Sie schnell und nahtlos die GARANT Tool24 Systeme mit den elektronischen Schlössern (G-ELS) bei Betriebseinrichtungsschränken. So können Zugriffsberechtigungen einfach über Mitarbeiterkarten oder TAG vergeben werden.

Stabiele constructie

Het systeem is speciaal ontwikkeld voor industrieel gebruik. De draaglast bij oppervlakteverdeling per uitschuifbaar element bedraagt 600 kg. De maximale belasting van de verticale kast bedraagt 2400 kg.

Snelle toegang

De uitschuifbare elementen openen automatisch. Zo is een snelle toegang tot het gereedschap gegarandeerd.

Individueel configureerbaar

De verticale kast wordt geleverd met 24 draagrails. De houders zijn geschikt voor gereedschapdragers, draagrails, legbordbakken en geperforeerde platen. Daarnaast zijn er maximaal vier bodemgeleide uitschuifladen mogelijk. De perforatieraster is 37 mm.

Markus Schneider, Röhm GmbH

„Doordat de medewerkers de prijzen zien, gaan ze bewuster om met het gereedschap. Sindsdien wordt er gericht gekozen voor gereedschap dat goedkoper is voor een bepaald proces en wordt het gereedschap langer gebruikt.“

Markus Schneider, Meester – Röhm GmbH

Heeft u nog vragen en wilt u ontdekken welk systeem de beste oplossing is voor uw bedrijf?

Laat u nu vrijblijvend adviseren

Zo profiteren onze klanten

In 3-ploegendienst 24/7 betrouwbaar voorzien van gereedschap

Bij DB Mobility Networks Solutions zijn dankzij GARANT Tool24 Smartline de circa 500 medewerkers ook in 3-ploegendienst dag en nacht voorzien van het benodigde gereedschap. Tegelijkertijd zijn de loop- en zoektijden aanzienlijk verkort.

Versnelling van de inkoop van C-artikelen: van 6 weken naar 3 dagen

Bij Lufthansa CityLine is door de overstap op het volledig geautomatiseerde GARANT Tool24 uitgiftesysteem de inkoop van C-artikelen versneld van 4 tot 6 weken naar slechts 3 dagen. Dit levert aantoonbare besparingen in tijd en kosten op.

Aanzienlijke besparingen op C-artikelen en uitleengereedschap

Eirenschmalz gebruikt GARANT Tool24 Smartline, PickOne en Locker. Sinds de invoering is het verbruik van PBM’s met 20% gedaald, het gereedschapsaantal aan de machine met 50%, en de voorraad van veel artikelen met tot 25%. Tegelijkertijd is het bestelproces sterk vereenvoudigd.


Breng uw productie-efficiëntie naar een hoger niveau

Efficiënter produceren met GARANT Tool24 & Connected Manufacturing

Benut het volledige potentieel van uw productieproces, met maximale transparantie en grip.

Connected Manufacturing

De softwareoplossing voor uw gereedschapsbeheer. Voor meer overzicht, minder gedoe en een soepel productieproces.

Ratgeber C-Teile-Management

Whitepaper C-artikelenbeheer

Voorkom onnodige kosten en zorg voor een betrouwbare beschikbaarheid van C-artikelen.

HOLEX 24seven

Bent u op zoek naar een slimme stand-alone oplossing? Ontdek de goederenuitgifte systemen van HOLEX.

Die HOLEX 24seven artikeluitgiftesystemen zijn direct inzetbaar en zelfstandig te gebruiken. Ze onderscheiden zich door een eenvoudige bediening en hoge gebruiksvriendelijkheid.

GARANT Tool24-systeem

Ontdek hier hoe u met de intelligente artikeluitgiftesystemen uw inkoop, levering en artikeluitgifte duurzaam kunt optimaliseren.

GARANT Tool24 PickOne

Flexibel artikeluitiftesysteem met innovatief trommelsysteem voor betrouwbare uitgifte van los gereedschap of artikelen.

GARANT Tool24 Locker

Artikeluitgiftesysteem met compartimenten van uiteenlopende afmetingen voor veilige, volledig gedocumenteerde losse uitgifte van grotere artikelen en elektrogereedschap of persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM).

Meer als 9.000 succesvolle GARANT Tool24 installaties sinds 2014