SIKKER VARE- OG VÆRKTØJSUDLEVERING TAKKET VÆRE ENKELTUDTAGELSE

GARANT Tool24 PickOne – det innovative enkeltudleveringssystem.
Det innovative enkeltudleveringssystem GARANT Tool24 PickOne garanterer en sikret enkeltudtagelse af dine udleverings- og låneartikler. Enkeltvis eller i kombination med andre Tool24 systemer optimererer det dine arbejdsprocesser.
GARANT TOOL24 PICKONES FORDELE
Sikkert og hurtigt
Individualiserede, medarbejderspecifik vareudlevering takket være PIN/password, RFID-adgang eller fingerprint. For at garantere dig hurtigstmulig adgang til dine artikler åbner systemet automatisk på under 10 sekunder i det dårligste tilfælde.
Stabilt
Systemet blev udviklet specielt til den industrielle anvendelse. Med en maksimal last på over et ton er der næsten ikke sat nogen grænser med dette system. Anvendelsen af førsteklasses komponenter garanterer en vedligeholdelsesfri drift.
Variabelt
Hulvæggene på begge sider muliggør fleksibel montering af et touchscreen. Desuden kan du bruge alle kroge og holdere fra vores GARANT Easyfix-system og alle yderligere tilbehørsdele til hulvægge fra vores værkstedsindretningssortiment.
Intelligent
Ved siden af udtagelsesrummene befinder der sig en LED-liste, der udover den automatisk åbnende klap giver udtageren et visuelt signal, hvor artiklen, der skal tages ud, befinder sig. En beskyttelseskant forhindrer at artiklerne falder ud.

Individuelle konfigurationer af enkeltudleveringstromlen
Med en bæreevne på over en ton er GARANT Tool24 PickOne beregnet specielt til den industrielle anvendelse. Det innovative tromlesystem er kundespecifikt konfigureret med fire forskellige rumstørrelser. Det er maksimalt muligt at få 640 rum på 20 niveauer. Hvert rum kan befyldes individuelt. De små rum egner sig ideelt til små artikler som vendeskærsplatter, hvorimod de store rum er perfekte til handsker, beskyttelsesbriller, slibeskiver etc.. Man kan få separate skuffer til alle rum.
Anvendelseseksempler

Aluminiumhylde på hulvæggen til udtagelsesartikler og eksempler på rum
Få mere at vide om GARANT Tool24 PickOne:
OPTIONALT TILBEHØR TIL ENDNU HØJERE FLEKSIBILITET

2D-stregcode-scanneren støtter yderligere formater som : Data Matrix, PDF 417, QR-kode, EAn, UCC og mange flere.

Med RFID-scanneren kan du benytte dine eksisterende systemer videre, som for eksempel LEGIC og MIFARE.

ØNSKER DU FAGLIG RÅDGIVNING?
Vores rådgivernetværk rådgiver dig kompetent i hele verden med over 75 eBusiness-eksperter og udvikler sammen med dig den optimale løsning til dit indkøbsmanagement. Vi hjælper dig over hele linjen fra rådgivning til planlægning og omfattend opstart samt skoling. Hvis du derefter har spørgsmål, står vi selvfølgelig gerne til rådighed.
Mere end 2.800 succesrige GARANT Tool24 installationer siden 2014.
Udover skuffe- og vertikalskabe tilbyder GARANT Tool24 også skabssystemer med enkeltudlevering. Få mere at vide om systemet i al almindelighed og om de forskellige skabskoncepter: