Účinný výdaj nástrojov so zásuvkovými a stojanovými skriňami

GARANT Tool24 Smartline – veľa miesta na malej ploche.

Pracovné stanice a úložné riešenia, ktoré vydávajú tovar a nástroje, musia spĺňať určitý rozsah kritérií. Medzi ne patrí veľa úložného priestoru na malej ploche a organizované uloženie predmetov. So skriňami na nástroje GARANT Tool24 Smartline to dosiahnete ľahko. Tento flexibilný systém výdaja je dokonalým riešením na uloženie, správu a výdaj obrábacích, montážnych a meracích nástrojov, zariadení na bezpečnosť práce a iných spojovacích alebo malých dielov.

Skriňový systém sa dodáva v dvoch rôznych modeloch:

Zásuvková skriňa

Stojanová skriňa

Naši zákazníci sú nadšení: v spoločnosti K.H. Maske & Söhne Maschinen- und Apparatebau GmbH klesli objednávky nástrojov o 50 % vďaka systému GARANT Tool24 Smartline. Procesy objednávania sa automatizovali a časy nastavenia sa vďaka centrálnemu umiestneniu systému skrátili.

Viac referencií

Zásuvková skriňa GARANT Tool24 Smartline

Modulárna a pevná technológia pre ľubovoľný počet položiek.

Zásuvkové skrine sú vhodné najmä vtedy, ak chcete niečo rýchlo a jednoducho vybrať a vymeniť. Môžete ich použiť na ukladanie a správu nástrojov, spotrebného materiálu a iných spojovacích dielov.

Modulárne koncepcie skríň na zaistenie maximálnej flexibility a rýchle uvedenie do prevádzky

Hlavnú skriňu je možné kombinovať a rozširovať o ľubovoľný počet rozširujúcich skríň. Zo skladu sú dostupné štyri konfigurácie skríň v kombinácii farieb svetlosivá RAL 7035 a antracitová RAL 7016. Celkovo máte na výber z desiatich farieb RAL pre skelet a zásuvky. Ostatné farby sú dostupné za príplatok.

Individuálna konfigurácia zásuvky

K dispozícii sú dve rôzne šírky zásuviek: 612 a 153 mm. Zásuvky je možné konfigurovať v 25 mm intervaloch do výšky vhodnej pre vaše požiadavky. Môžete ich prispôsobiť presnej veľkosti vášho náradia a meracích nástrojov.

Stabilná konštrukcia

Systém bol vyvinutý špeciálne na priemyselné využitie. Široké zásuvky majú nosnosť 75 kg. Úzke zásuvky unesú až 15 kg. Vďaka tomu je možné bez problémov ukladať aj ťažké predmety. Skriňa má mechanizmus ochrany proti prevráteniu: naraz môžete otvoriť iba jednu zásuvku. Zásuvky sa otvárajú automaticky, čo zaisťuje rýchly prístup k nástrojom.

Flexibilné rozdelenie zásuviek

Deliaci materiál umožňuje samostatné oddelenie priečinkov. Máte na výber z rôznych deliacich materiálov. Patria sem vložky eForm z tvrdej peny, súpravy deliacich dosiek a lisované plastové prepážky. Podľa očakávaní deliace rozstupy zodpovedajú rozstupom, ktoré sa používajú v našom sortimente.

Inteligentný softvér

Jednotlivé softvérové balíky umožňujú prispôsobiť systémy vašim presným požiadavkám. Patrí sem napríklad rýchle a jednoduché rozdelenie priehradiek pomocou funkcie potiahnutia a pustenia.

Tu nájdete ďalšie informácie o rozmeroch, možnostiach kombinácií, nosnosti, kovaniach a deliacich materiáloch.

Stojanová skriňa GARANT Tool24 Smartline

Ideálne miesto pre vaše prednastavené nástroje.

Stojanová skriňa je doplnkom alebo rozšírením hlavného systému Tool24 Smartline. Môže sa pripojiť k systému hlavnej jednotky a je ideálnym riešením na ukladanie, správu a výdaj prednastavených nástrojov. Nástroje sa spravujú pomocou existujúceho softvéru.

Stabilná konštrukcia

Systém bol vyvinutý špeciálne na priemyselné využitie. Bezpečné rozložené pracovné zaťaženie na jeden výsuvný rám predstavuje 600 kg. Stojanová skriňa unesie maximálne zaťaženie 2 400 kg.

Individuálna konfigurovateľnosť

Stojanovú skriňu je možné objednať v 14 rôznych konfiguráciách – pre rôzne držiaky nástrojov, ako sú SK, VDI, C a HSK. Súčasťou skrine je 24 nosných líšt. k dispozícii sú úchyty pre držiaky nástrojov, nosné koľajnice, policové podnosy a dierované panely na nástroje. Možné sú aj štyri výsuvné rámy podopreté základňou. Mriežka otvorov má rozpätia 37 mm. Skriňa má uzamykací systém na núdzové uvoľnenie.

Rýchly prístup

Výsuvné rámy sa automaticky otvárajú, čo zaisťuje rýchly prístup k nástrojom.

Tu nájdete ďalšie informácie o rozmeroch, možnostiach kombinácií, bezpečnom pracovnom zaťažení a kovaniach.

Dostupné voliteľné príslušenstvo na ešte väčšiu flexibilitu

Skener 2D čiarových kódov podporuje ďalšie formáty, ako napr. Data Matrix, PDF 417, QR kód, EAN, UCC a ďalšie.

So skenerom RFID môžete naďalej používať svoje existujúce systémy, ako sú LEGIC a MIFARE.

Hľadáte odborné poradenstvo?

Máme globálnu sieť poradcov pozostávajúcu z viac ako 75 odborníkov na riešenia elektronického obchodu, ktorí vám kompetentne poradia a budú s vami spolupracovať pri hľadaní najlepšieho riešenia na riadenie vášho obstarávania. Pomáhame vám počas celého procesu – od fáz konzultácií a plánovania až po komplexné uvedenie do prevádzky a zaškolenie. Ak budete mať ďalšie otázky, budeme vám, samozrejme, naďalej k dispozícii.

Na konzultácie

Viac ako 2 800 úspešných inštalácií systému GARANT Tool24 od roku 2014.

Referencie

DB Fahrzeuginstandhaltung GmbH – Neumünster, Nemecko

Vďaka systému GARANT Tool24 Smartline má približne 500 zamestnancov nepretržitý prístup k potrebným nástrojom – dokonca aj pri trojzmennej prevádzke. Zároveň sa výrazne skrátil čas strávený vyhľadávaním nástrojov.

Zistiť viac

Lufthansa Cityline Technik – Mníchov, Nemecko

Prechodom na plne automatizovaný systém výdaja tovaru GARANT Tool24 sa podarilo urýchliť obstarávanie spojovacích dielov zo 4 až 6 týždňov na 3 dni, čo ušetrilo čas aj peniaze

Zistiť viac

Röhm GmbH – Sontheim, Nemecko

Od uvedenia systému GARANT Tool24 Smartline sa dopyt po vymeniteľných doštičkách a brúsnych prostriedkoch na pracovných staniciach znížil o 50 %. Automatizovaný systém výdaja nástrojov funguje spoľahlivo 24 hodín denne a nevyžaduje žiadnu údržbu.

Zistiť viac

Systém GARANT Tool24 ponúka okrem zásuvkových a stojatých skríň aj skriňové systémy s výdajom po kusoch. Zistite viac všeobecných informácií o systéme a o rôznych koncepciách skríň:

Systém GARANT Tool24

Kliknite sem a prečítajte si, ako vám inteligentné systémy výdaja tovaru a nástrojov Tool24 pomôžu dlhodobo optimalizovať vaše postupy obstarávania, zásobovania a výdaja tovaru.

GARANT Tool24 PickOne

Flexibilný systém výdaja tovaru s inovatívnym bubnovým systémom na zaistenie bezpečného odberu jednotlivých nástrojov alebo tovaru.

GARANT Tool24 Locker

Systém výdaja tovaru s priehradkami rôznych veľkostí na zaistenie bezpečného a plne zdokumentovaného výdaja objemnejších predmetov, elektrických nástrojov a OOP po jednotlivých kusoch.

Priamy nákup

Prihlásiť sa

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka