EFFEKTIV VÆRKTØJSUDLEVERING MED SKUFFE- OG VERTIKALSKABE
Arbejdsstationer og opbevaringsløsninger, der udleverer varer og værktøjer, skal opfylde visse kriterier, f.eks. masser af opbevaring på en lille plads og organiseret opbevaring af genstande. Med GARANT Tool24 Smartline værktøjsskabe opnås dette nemt. Dette fleksible udleveringssystem er den perfekte løsning til opbevaring, styring og udlevering af bearbejdnings-, monterings- og måleværktøjer, arbejdstøj og andre C-varer eller små dele. GARANT Tool24 Smartline fås i to forskellige modeller: som skuffeskab og som stående skab.

Masser af opbevaring på en lille plads

Hurtig indlæsning og udtagning fra skuffe- og stående skabe

Fleksibelt og modulært udvideligt industriel salgsautomatsystem
Den hurtige og effektive industrielle automatløsning
GARANT Tool24 Smartline skuffeskab
GARANT Tool24 Smartline skuffeskab giver modulær og robust teknologi til et vilkårligt antal genstande.
Skuffeskabene er især velegnede, hvis du ønsker at muliggøre hurtig og nem udtagning og udskiftning af genstande. Du kan bruge dem til at opbevare og styre værktøjer, forbrugsstoffer og andre C-varer.
Der er tre GridLine skabsversioner tilgængelige.
Moderne skuffesystemer – individuelt konfigurerbare.
Se videoen for at se, hvor smart vores vareudleveringssystemer er:
- Hurtig & sikker login via RFID
- Smart udlevering med et tryk på en knap
- Intuitiv software og justerbar LED-belysning
- Opbevaring selv for overdimensionerede værktøjer/måleudstyr
- GridLine skillevægge
Én system – 1.000 muligheder
Alsidig, tilpasselig, praktisk – perfekt tilpasset dine behov!

Modulær udvidelse tilgængelig
Ved hjælp af yderligere udvidelsessystemer kan mastersystemet kombineres med enhver Tool24 hardwarevariant og udvides når som helst – præcis i henhold til dine specifikke behov.

Robust, med lang levetid
Systemet er udviklet specielt til industriel brug. De brede skuffer har en belastningskapacitet på 75 kg, og de smalle skuffer har en belastningskapacitet på 15 kg. Som følge heraf er det også muligt at opbevare tunge genstande uden problemer. Skabet har en tipbeskyttelsesmekanisme, da du kun kan åbne én skuffe ad gangen.

Tilpasset skuffekonfiguration
30G skabsbredde (750 mm): skuffebredde (26G = 650 mm). 40G skabsbredde (1000 mm): to skuffebredder (36G & 8G) at vælge imellem. Alle skuffer kan konfigureres i tilgængelige GridLine skuffehøjder. Dette gør det muligt at tilpasse dem præcist til størrelsen af dine værktøjer, måleudstyr og arbejdsredskaber.

Brede skabe kan konfigureres individuelt
Med 40G skabsbredden (1000 mm) kan de to skuffebredder (36G & 8G) nu kombineres individuelt for maksimal fleksibilitet.
Tilgængelige skuffehøjder: 50 / 75 / 100 / 125 / 150 / 200 / 250 / 300 mm.

Skræddersyede skillevægge
Det nye GridLine opdeles materiale giver dig mulighed for at tilpasse rummene individuelt. Du har valget mellem forskellige opdelingsmaterialer. Kombiner GARANT GridLine små beholdere, bakker, eForm stive skumindsatser og slotte skillevægge med plug-in skillevægge.

Bredt udvalg af farver
Systemerne er på lager i farvekombinationerne lys grå RAL 7035 og antracit RAL 7016. Disse er tilgængelige til kroppen og skufferne. Andre farver er tilgængelige mod et tillægsgebyr.

Intelligente softwareløsninger
De individuelle softwarepakker gør det muligt at tilpasse systemerne til dine præcise krav. Dette inkluderer for eksempel hurtig og nem opdeling af rum ved hjælp af drag & drop-funktionen.
Lær om Tool24 software
”Brugen af det innovative værktøjsstyringssystem har gjort det muligt for os ikke kun at forbedre vores drift ved at reducere tiden til at hente værktøjer og sikre kontinuerlig tilgængelighed af værktøjer; det har også betydeligt øget medarbejdernes jobtilfredshed.”
Jovany Krämer, Stores and Logistics Manager – DB Fahrzeuginstandhaltung GmbH
Den perfekte udvidelse til forindstillede værktøjer
GARANT Tool24 Smartline vertikalskab
GARANT Tool24 Smartline vertikalskab er det ideelle sted for dine forindstillede værktøjer.
Det stående skab er en tilføjelse eller udvidelse til Tool24 Smartline Master Unit systemet. Det er nemt at tilslutte og er en ideel løsning til opbevaring, styring og udlevering af forindstillede værktøjer. Det stående skab kan bestilles i 14 forskellige konfigurationer – til forskellige monteringer, såsom SK, VDI, C og HSK.
Værktøjerne styres ved hjælp af den eksisterende software..

Stabil design
Systemet er udviklet specielt til industriel brug. Den fordelte sikre arbejdsbyrde pr. udtrækningsramme er 600 kg. Det stående skab kan tage en maksimal belastning på 2400 kg.

Hurtig adgang
Udtagningsrammerne åbner automatisk. Dette sikrer hurtig adgang til værktøjerne.

Individuelt konfigurerbare
Det stående skab inkluderer 24 bæreræler. Monteringerne er velegnede til værktøjsstande, bæreræler, hylder og perforerede værktøjspaneler. Det er også muligt at have op til fire bærede udtrækningsrammer. Hullerne har intervaller på 37 mm.
Sådan har vores kunder haft fordel
Drag fordel af det modulære GARANT Tool24 system
Mere end 9.000 succesfulde installationer af GARANT Tool24 siden 2014