• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

DYNAMISK 5-AKSE-FRÆSNING MED GARANT PPC-FRÆSERE OG PPC-VENDESKÆRSPLATTER

Til kortere procestider og højeste overfladekvaliteter ved fræsning.

Vores omfangrige sortiment har det passende PPC-fræseværktøj til alle materialier og anvendelser

PPC-fræsemetoden, også kaldt parabolfræsning, er en videreudvikling af hellradius-fræsningen. PPC står her for Parabolic Performance Cutting. Hovedanvendelsesområderne er her sletoperationer af komplekse friformflader og komplicerede emnegeometrier i almindelig maskin-, værktøjs- og formkonstruktion. Ligeledes kommer PPC-værktøjer til anvendelse, hvid der kræves højeste overfladekvalitet, f.eks. ved presseværktøjer. Derved minimeres arbejdet med efterfølgende polering.

Ny: PPC-vendeskærsplatter i lige og stump-konisk form samt HM-parabolfræsere til bearbejdning af hærdet stål (rødring).

FORDELE VED PPC-METODEN

  • Kortere bearbejdningstid takket være store linjespring.
  • Lavere ombygningsomkostninger.
  • Universelt anvendelige holderværktøjer og specifikke vendeskærsplatter.
  • Højere overfladekvaliteter ved lavere løbetider.
  • Fremragende processikkerhed.
  • Ekstrem slidstyrke.
  • Øget produktivitet.

1. HM-helradiusfræser – konventionel bearbejdsningsstrategi

Små linjespring -> Lange bearbejdningstider til førsteklasses overflader.

2. HM-parabolfræser, konisk form – moderne bearbejdningsstrategi

Store linjespring -> Korte bearbejdningstider : Øge overfladekvaliteten.

GARANT Parabolic Performance Cutting (PPC) – Den nye strategi til højeste produktivitet..

GARANT Parabolic Performance Cutting (PPC) er en revolutionær nyudvikling til bearbejdning af friformflader. Da fræserne har et slebet cirkelsegment, betegnes de også som parabolfræsere. Cirkelsegmentet har indflydelse på indgrebsfladerne på emnet, hvilket fører til værsentlige fordele i sammenligning med normale helradiusfræsere. Hvordan fordelene også kan bevises matematisk og hvilke forskellige værktøjsformer GARANT-porteføljen tilbyder, kan du se i dette video.



GARANT PPC-VÆRKTØJER

Former og anvendelsesmuligheder for GARANT-fræseværktøjer til PPC-bearbejdning.

  • Præcisions-kopifræser, turkis: lige form, brun: stump-konisk form
Nr. 21 2590 – 21 2620 med præcisions-fræsevendeplatter nr. 21 2764 – 21 27992.

  • HM-parabolfræser PPC, stump-konisk form
Egnet til basisbearbejdning med eksisterende interferenskonturer. Nr. 20 75423.

  • HM-parabolfræser PPC, lige form
Til frit tilgængelige flader, uden interferenskonturer. Nr. 20 75144.

  • HM-parabolfræser PPC, konisk form
Til flader med interferenskonturer og til store flader. Takket være speciel endegeometri også velegnet til basisbearbejdning. Muliggør største Rw. Nr. 20 75315.

  • HM-parabolfræser PPC, tangential form
Til dybe, dårligt tilgængelige gruber. Takket være speciel endegeometri også meget velegnet til basisbearbejdning. Nr. 20 7517

DET PASSENDE VÆRKTØJ TIL ETHVERT MATERIALE

Oversigt over PPC-værktøjerne iht. stofgruppeinddeling iht. DIN ISO 513

Yderligere informationer om stofgrupper og hårdhedsgrader finder du i brochuren

Til brochuren

Bestil GARANT PPC-fræsere nu:

HAR DU SPØRGSMÅL?

Vi rådgiver dig individuelt om temaet GARANT PPC-fræsere og PPC-vendeskærsplatter.
Tag kontakt

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven