Dynamisch 5-assig frezen met GARANT PPC-frezen en PPC-wisselplaten

Voor kortere procestijden en maximale oppervlaktekwaliteiten bij het frezen

Ons uitgebreide assortiment biedt het juiste PPC-freesgereedschap voor alle materialen en toepassing

De PPC-freesprocedure, ook tonfrezen of paraboolfrezen genoemd, is een doorontwikkeling van het volradiusfrezen.
PPC staat hierbij voor Parabolic Performance Cutting. De hoofdtoepassingsgebieden zijn nabewerktaken van complexe vrije vorm-vlakken en gecompliceerde werkstukgeometrieën in de algemene machine-, gereedschaps- en matrijzenbouw. Eveneens wordt PPC-gereedschap ingezet wanneer maximale oppervlaktekwaliteiten vereist zijn, bijvoorbeeld bij persgereedschap. Dit minimaliseert de inspanning, die nodig is voor het latere polijstwerk.

Nieuw: PPC-wisselplaten in rechte en stomp-conische vorm en VHM-paraboolfrezen voor de bewerking van gehard staal (roodring).

VOORDELEN VAN HET PPC-PROCES

  • Kortere bewerkingstijd dankzij grote snedeverplaatsing.
  • Lagere instelkosten.
  • Universeel inzetbare houdergereedschappen en specifieke wisselplaten.
  • Hogere oppervlaktekwaliteiten bij lagere looptijden.
  • Uitstekende proceszekerheid.
  • Extreme slijtvastheid.
  • Verhoogde productiviteit.

1. VHM-volradiusfrees — conventionele bewerkingsstrategie

Kleine snedeverplaatsingen > Lange bewerkingstijden voor hoogwaardige oppervlakken.

2. VHM-paraboolfrees, conische vorm — nieuwe bewerkingsstrategie

Grote snedeverplaatsingen > korte bewerkingstijden: oppervlaktekwaliteiten stijgen.

GARANT Parabolic Performance Cutting – De nieuwe strategie voor maximale productiviteit.

GARANT Parabolic Performance Cutting is een revolutionaire nieuwe ontwikkeling voor de bewerking van vrije vorm-vlakken. Omdat de frezen over een aangeslepen cirkelsegment beschikken, worden ze ook omschreven als tonfrees of paraboolfrees. Het cirkelsegment beïnvloedt het ingrijpingsvlak aan het werkstuk, hetgeen tot aanzienlijke voordelen ten opzichte van de bewerking met normale volradiusfrezen leidt. Hoe deze voordelen zich ook wiskundig laten verklaren en welke verschillende gereedschapsvormen de GARANT-portfolio biedt, ziet u in deze video.



GARANT PPC-FREESGEREEDSCHAP

Vormen en toepassingsmogeljikheden van GARANT-freesgereedschap voor PPC-bewerking

  1. Precisie-kopieerfrees, turqoise: rechte vorm, bruin: stomp-conische vorm
    Nr. 21 2590 – 21 2620 met precisie-freeswisselplaten nr. 21 2764 – 21 2799
  2. VHM-paraboolfreesPPC, stomp-conische vorm
    Voor basisbewerking geschikt voor aanwezige storende contouren nr. 20 7542
  3. VHM-paraboolfreesPPC, rechte vorm
    Voor vrij toegankelijke vlakken, zonder storende contour nr. 20 7514
  4. VHM-paraboolfreesPPC, conische vorm
    Voor vlakken met storende contouren en voor grote oppervlakken. Dankzij de speciale kopse geometrie ook uitermate geschikt voor basisbewerkingen. Nr. 20 7531
  5. VHM-paraboolfrees PPC, tangentiale vorm
    Voor diepe, slecht toegankelijke holtes. Dankzij de speciale kopse geometrie ook uitermate geschikt voor basisbewerkingen. Nr. 20 7517

HET GESCHIKTE GEREEDSCHAP VOOR ELK MATERIAAL

Overzicht van het PPC-gereedschap volgens materiaalgroepenindeling conform DIN ISO 513

HEEFT U VRAGEN?

Wij adviseren u individueel over het thema GARANT PPC-frezen en PPC-wisselplaten.

Nu contact opnemen

Direct kopen

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen