Dinamično 5-osno rezkanje s parabolnimi rezkarji GARANT PPC in rezalnimi ploščicami PPC

Naša obsežna ponudba ponuja primerno PPC-orodje za vse materiale in primere uporabe.

Postopek PPC-rezkanja, imenovan tudi parabolno rezkanje, predstavlja nadaljnji razvoj radiusnega rezkanja. PPC je kratica za Parabolic Performance Cutting. Glavna področja uporabe so gladilna obdelava kompleksnih prosto oblikovanih površin in kompliciranih geometrij obdelovancev v splošni strojegradnji, orodjarstvu in izdelavi kalupov. PPC-orodja se prav tako uporabljajo tem, kjer se zahtevajo največje kakovosti površine – na primer pri orodjih za iztiskovanje, da se v čim večji meri zmanjša naknadna obdelava s poliranjem.

Novo: obračalne ploščice PPC ravne in konusne oblike ter VHM parabolni rezkarji za obdelavo kaljenega jekla (rdeči prstan).

Prednosti postopka PPC-rezkanja

  • Krajši čas obdelave zaradi večjega vrstičnega koraka.
  • Nižji stroški opremljanja.
  • Univerzalno uporabna nosilna orodja in specifične obračalne ploščice.
  • Večja kakovost površine pri krajšem času obdelave.
  • Odlična procesna varnost.
  • Izredna odpornost proti obrabi.
  • Večja produktivnost.

1. VHM radiusni rezkar – konvencionalna obdelovalna strategija
Majhen vrstični korak -> Dolg čas obdelave za kakovostne površine.

2. VHM parabolni rezkar, konična oblika – nova obdelovalna strategija:
Velik vrstični korak -> Kratek čas obdelave. Boljše kakovostne površine.

GARANT Parabolic Performance Cutting (PPC) – nova strategija za največjo produktivnost

GARANT Parabolic Performance Cutting (kratko PPC) je revolucionaren novorazvit postopek za obdelavo prostih površin. Ker imajo rezkarji brušen krožni segment, se imenujejo tudi parabolni rezkarji. Krožni segment vpliva na delovno površino obdelovanca, kar omogoča dve bistveni prednosti v primerjavi z obdelavo z radiusnim rezkarjem. Kako je mogoče te prednosti dokazati tudi matematično in katere različne oblike orodja ponuja portfelj GARANT, izveste v tem video posnetku.

Rezkarji GARANT PPC

Oblike in možnosti uporabe rezkarjev GARANT za PPC-obdelavo

1. Precizni kopitni rezkar, turkizni prstan: ravna oblika, rjavi prstan: topa konična oblika
Art. 21 2590 – 21 2620 s preciznimi obračalnimi ploščicami art. 21 2764 – 21 2799

2. VHM parabolni rezkar PPC, topa konična oblika
Primeren za obdelavo na dnu z obstoječo motečo konturo. Art. 20 7542

3. VHM parabolni rezkar PPC, ravna oblika
Za prosto dostopne površine, brez motečih kontur. Art. 20 7514

4. VHM parabolni rezkar PPC, konična oblika
Za površine z motečimi konturami in velike površine. Zaradi posebne čelne geometrije je izredno primeren tudi za obdelavo na dnu. Omogoča največji Rw. Art. 20 7531

5. VHM parabolni rezkar PPC, tangencialna oblika
Za globoke, slabo dostopne kavitete. Zaradi posebne čelne geometrije je izredno primeren tudi za obdelavo na dnu. Art. 20 7517

Primerno orodje za vsak material

Pregled orodij PPC razvrščen po skupinah materialov v skladu z DIN ISO 513

Kaj lahko PPC-rezkanje (Parabolic Performance Cutting) pomeni za vašo izdelavo kalupov.

WHITEPAPER: Kaj lahko PPC-rezkanje pomeni za vašo izdelavo kalupov?

Prenesite brezplačno

Imate kakršnakoli vprašanja?

Stopite v stik z nami!

Naši kompetentni strokovni svetovalci vam individualno svetujejo v zvezi z rezkarji GARANT PPC in obračalnimi ploščicami PPC.

Stopite v stik z nami zdaj