Fresatura dinamica a 5 assi con frese ed inserti indexabili GARANT PPC
Per tempi di tempi di processo più brevi ed elevate qualità delle superfici

La lavorazione con fresa PPC rappresenta un ulteriore sviluppo della fresa a raggio completo (PPC= Parabolic Performance Cutting).
Queste frese trovano la loro applicazione in finitura di superfici profilate complesse e geometrie di pezzi complicate e, in generale, nella costruzione di macchine, utensili e realizzazione di stampi.
Le frese PPC vengono inoltre utilizzate nel caso siano richieste elevate qualità delle superfici, ad esempio negli stampi per presse. In questo caso si riduce il bisogno di successive operazioni di lucidatura.
Novità: Inserti indexabili PPC in forma diritta e conica, nonché frese per la lavorazione dell'acciaio temprato (anello rosso).
VANTAGGI DELLA LAVORAZIONE PPC:

- Tempi di lavorazione più brevi grazie al maggior numero di passi laterali.
- Costi di allestimento ridotti.
- Essendo frese standard si hanno riduzioni delle scorte a magazzino.
- Superfici di qualità più elevate e vita utensile aumentata.
- Straordinaria sicurezza dei processi.
- Estrema resistenza all’usura.
- Produttività ancora più elevata.

1. Frese a raggio completo in HMI - strategia di lavorazione tradizionale
Passi laterali ridotti -> Tempi di lavorazione lunghi per superfici di qualità.
2. Fresa a barile in HMI, forma conica - una nuova strategia di lavorazione
Grande passo laterale -> Brevi tempi di lavorazione. Qualità delle superfici migliorata.
GARANT Parabolic Performance Cutting (PPC) - a new strategy for highest productivity
GARANT Parabolic Performance Cutting (abbreviato in PPC) rappresenta un ulteriore sviluppo per la finitura di superfici profilate. Le frese PCC sono denominate anche frese a barile, grazie alla forma conica. Il grande passo laterale consente un raggio di contatto nettamente maggiore sulla superficie del pezzo; rispetto alle lavorazioni tradizionali con frese a raggio completo, le PPC offrono:
- Qualità delle superfici migliore: grazie al raggio più grande dei fianchi della fresa (in confronto alla fresa a raggio completo), la qualità delle superfici lavorate migliora.
- Passi laterali più ampi: a parità di qualità delle superfici è possibile ottenere un passo laterale migliore (rispetto alla fresa a raggio completo).
I vantaggi sono spiegati matematicamente in questo video, che dimostra anche le diverse tipologie di fresa disponibili all'interno della gamma GARANT PPC.
FRESE GARANT PPC
Tipologie di fresa e campi di impiego per le frese GARANT PPC:

- Precision copy milling cutters, turquoise: straight form, brown: stub conical form
No. 21 2590 – 21 2620 with precision milling inserts No. 21 2764 – 21 2799 - Solid carbide PPC barrel milling cutter, stub conical form
Suitable for initial preparation where there are interfering contours present. No. 20 7542 - Fresa a barile in HMI PPC, diritta
Superfici facilmente accessibili, senza ingombro bordi. N. art. 207514. - Fresa a barile in HMI PPC, conica
Per superfici con ingombro bordi e superfici estese. Grazie alla speciale geometria frontale è eccellente anche per lavorazioni sul fondo. Massimo Rw ottenibile. N. art. 207531. - Fresa a barile in HMI PPC, tangenziale
Per cavità profonde, difficilmente raggiungibili. Grazie alla speciale geometria frontale è eccellente anche per lavorazioni meccaniche normali. N. art. 207517.
L'UTENSILE GIUSTO PER OGNI MATERIALE
Panoramica degli utensili PPC suddivisi per gruppi di materiali secondo la DIN ISO 513

Acquista ora gli utensili della gamma GARANT PPC!

PER SAPERNE DI PIÙ
Contattaci!
I nostri tecnici esperti ti sapranno consigliare al meglio sulle strategie di lavorazione e sulle frese GARANT PPC e sugli inserti indexabili PPC.