Roterende pinol SlimLine 60°/30°, Morsekonus: 2

Art.-nr.: 320643 2
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager

Vælg variant og styktal

Morsekonus Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Morsekonus MK2
Hus-⌀ D 26 mm
Samlet længde L 123 mm
Nyttelængde B 59 mm
Største spids-⌀ 60° A 6 mm
Største spids-⌀ 30° A 12 mm
Maksimal rundløbsfejl 0,005 mm
Spidslængde C 21 mm
maks. omdrejningstal 6.000 min-1
Til emnevægt 850 kg
Udførelse med aftrykningsmøtrik
Produkttype Centrerspids

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 320643 2
EAN/GTIN 4062406127268
Producentnummer 320643 2

Betegnelse

Udførelse:

  • Præcisionsudførelse med ekstra stivhed i lejet.
  • Præcist rulleleje giver høj rundløbsnøjagtighed.
  • Vedligeholdelsesfri pga. permanent smøring.
  • Specialtætning, der forhindrer skidt og kølemiddel i at trænge ind.
  • MK-skaft hærdet og slebet.
  • Med forlænget spids, spidsvinkel 60° / 30°.
  • Med aftrykningsgevind og aftrykningsmøtrik.
  • yderst velegnet til gevind- og fortandingsproduktion.

Beskrivelse:

Centerspidser bruges hovedsageligt til at støtte lange og tynde emner på drejemaskiner, fordi det ellers kan ske at emnerne bøjes og slår ud på grund af de kræfter de påvirkes af.
Centerspidsen fastgøres med en morsekonus. Emnet spændes i borepatronen og placeres i en forsænkning med en centerboring. Efter omspændingen føres centerspidsen så i.

Fordel:

Aftryksmøtrikken kan fjernes foran, hvorved der undgås fejlkonturer i bearbejdningsprocessen.

Anvendelse:

Bearbejdning af små og meget små dele, f.eks. gevindbearbejdning ved optimal tilgængelighed af den plane flade.

Leveringsomfang:

Inklusive aftrykningsmøtrik.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


Roterende pinol SlimLine 60°/30°, Morsekonus: 2

Roterende pinol SlimLine 60°/30°, Morsekonus: 2

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager
2.756,46  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager
1.929,52  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
15 styk på lager
3.702,60  DKK
plus moms plus fragt
Til emnevægt 850 kg 100 kg 50 kg
Hus-⌀ D 26 mm 45 mm 45 mm
maks. omdrejningstal 6.000 min-1 5.000 min-1 5.000 min-1
Maksimal rundløbsfejl 0,005 mm 0,005 mm 0,005 mm
Morsekonus MK2 MK2 MK2
passer til farvekode K12 K12
Produkttype Centrerspids Centrerspids Centrerspids

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven