{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Slibemiddel | Normal korund (A) | |
Slibemiddelforkortelse | A | |
Korn | 60 | |
Finhedsgrad | middel | |
Bredde | 98 mm | |
Højde | 5 mm | |
Længde | 120 mm | |
Produkttype | Slibesvamp |
Artikelnummer | 557490 60 | |
EAN/GTIN | 4062406156008 | |
Producentnummer | 557490 60 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
Soft-Pad-sæt, 20 dele blød, 120×98×5 mm, Korn: 60
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
205 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
123 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
65 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
224 styk på lager
|
|
Bredde | 98 mm | 98 mm | 100 mm | 68 mm |
Højde | 5 mm | 13 mm | 3 mm | 26 mm |
Korn | 60 | 60 | 60 | 60 |
Længde | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 100 mm |
Slibemiddel | Normal korund (A) | Normal korund (A) | Normal korund (A) | Normal korund (A) |
Slibemiddelforkortelse | A | A | A | A |
Produkttype | Slibesvamp | Slibesvamp | Slibesvamp | Slibesvamp |