Håndværkerkompressor, Type: 210/10W

Art.-nr.: 079841 210/10W
Nyt produkt
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Energiforsyning Trykluftdrevet
Producentbetegnelse 210/10W
Effektforbrug 1,1 kW
Maks. tryk (luft) 10 bar
Maks. indsugningseffekt 210 l/min
Maks. påfyldningseffekt 140 l/min
Volumen, trykbeholder 10 l
Vægt 29 kg
Længde 420 mm
Bredde 370 mm
Højde 650 mm
Netspænding 230 V
Produkttype Kompressor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 079841 210/10W
EAN/GTIN 2050001676542
Producentnummer 210/10W

Betegnelse

Udførelse:

Korrosionsfrie ventiler, højeffektiv køling, vedligeholdelsesfrie kraftoverføringskomponenter, korrosionsbeskyttede beholdere; leveringsgaranti for reservedele på mindst 10 år. Høj effektivitet til lave driftsomkostninger.
Lille, kompakt kompressor med stabilt understel til det mindre luftbehov.

Leveringsomfang:

Inklusive filterreduktionsventil med manometer, lynkobling.

Bemærk:

Yderligere håndværkerkompressorer kan leveres på forespørgsel.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven