Sprężarki rzemieślnicze 210/10W

Nr art.: 079841 210/10W
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie
Dostawa spedycyjna
Dostawa spedycyjna

Ostateczny koszt wysyłki artykułów wielkogabarytowych jest wyliczany po złożeniu zamówienia i jest uzależniony od masy, rozmiarów i miejsca dostawy. Wysokość faktury końcowej może ewentualnie różnić się od kwoty podanej w mailu z potwierdzeniem zamówienia.

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie producenta 210/10W
pobór mocy 1,1 kW
ciśnienie maksymalne (powietrza) 10 bar
maksymalna wydajność zasysania 210 l/min
maksymalna wydajność napełniania 140 l/min
pojemność zbiornika ciśnieniowego 10 l
masa 29 kg
długość 420 mm
szerokość 370 mm
wysokość 650 mm
Napięcie w sieci 230 V
Rodzaj produktu Sprężarki

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 079841 210/10W
EAN / GTIN 2050001676542
Numer producenta 210/10W

Opis

Wykonanie:

Nierdzewne zawory, bardzo efektywne chłodzenie, bezobsługowe elementy przenoszenia napędu, zbiorniki zabezpieczone przed korozją; gwarancja dostarczania części zamiennych przez min. 10 lat. Wysoki współczynnik sprawności zapewnia niskie koszty eksploatacyjne.
sprężarka o zwartej budowie, mała ze stabilnym podwoziem dla niewielkiego zużycia powietrza.

W dostawie:

Sprężarka, reduktor z filtrem i manometrem, szybkozłącze.

Wskazówka:

Inne rodzaje sprężarek dla rzemieślników dostarczane są na zamówienie.