{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Producentbetegnelse | i.Comp 3 | |
Effektforbrug | 1,5 kW | |
maks. omdrejningstal | 3.200 min-1 | |
Maks. tryk (luft) | 11 bar | |
Maks. indsugningseffekt | 265 l/min | |
Maks. påfyldningseffekt | 160 l/min | |
Volumen, trykbeholder | 117 l | |
Vægt | 29 kg | |
Arbejdsstøj | 97 dB(A) | |
Længde | 440 mm | |
Bredde | 570 mm | |
Højde | 1.050 mm | |
Netspænding | 240 V | |
Produkttype | Kompressor |
Artikelnummer | 079841 I.COMP3 | |
Producentnummer | 1.9053.1 |