Håndværkerkompressor 450/90D

Art.-nr.: 079841 450/90D
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse 450/90D
Effektforbrug 2,4 kW
Maks. tryk (luft) 10 bar
Maks. indsugningseffekt 450 l/min
Maks. påfyldningseffekt 330 l/min
Volumen, trykbeholder 90 l
Vægt 86 kg
Længde 1.190 mm
Bredde 500 mm
Højde 840 mm
Netspænding 400 V
Produkttype Kompressor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 079841 450/90D
EAN/GTIN 2050001676566
Producentnummer 450/90D

Betegnelse

Udførelse:

Korrosionsfrie ventiler, højeffektiv køling, vedligeholdelsesfrie kraftoverføringskomponenter, korrosionsbeskyttede beholdere; leveringsgaranti for reservedele på mindst 10 år. Høj effektivitet til lave driftsomkostninger.
2-cylinderkompressorer til mellemstort luftbehov med meget enkel betjening.

Leveringsomfang:

Inklusive filterreduktionsventil med manometer, lynkobling.

Bemærk:

Yderligere håndværkerkompressorer kan leveres på forespørgsel.