Compresseur d’atelier, Type: 210/10W

Réf.: 079841 210/10W
Copier
Nouveau produit
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Livraison en 1 à 2 semaines
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Alimentation électrique Fonctionnement à l’air comprimé
Référence fabricant 210/10W
Puissance absorbée 1,1 kW
Pression maximale (air) 10 bar
Puissance d'aspiration maximale 210 l/min
Puissance de remplissage maximale 140 l/min
Volume réservoir à pression 10 l
Poids 29 kg
Longueur 420 mm
Largeur 370 mm
Hauteur 650 mm
Tension 230 V
Type de produit Compresseurs

Identification et classification

Référence article 079841 210/10W
Copier
EAN / GTIN 2050001676542
Copier
Réf. fabricant 210/10W
Copier
Fabricant/personne responsable Kaeser Kompressoren SE, Carl-Kaeser-Straße 26, 96450 COBURG, Deutschland, www.kaeser.de

Description

Exécution:

Clapets anticorrosion, refroidissement hautement efficace, composants de transmission de force sans entretien, réservoirs protégés contre la corrosion; garantie de réapprovisionnement de minimum 10 ans sur les pièces de rechange. Efficacité élevée et coûts réduits.
Petit compresseur compact avec chariot robuste pour une quantité d’air absorbée réduite.

Livraison:

Avec compresseur, réducteur de pression avec manomètre, raccord rapide.

Remarque(s):

Autres compresseurs d’atelier disponibles sur demande (uniquement en Allemagne.)

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Commande directe

Ajouter directement un article au panier:

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier