{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Producentbetegnelse | 300/30W | |
Effektforbrug | 1,5 kW | |
Maks. tryk (luft) | 10 bar | |
Maks. indsugningseffekt | 300 l/min | |
Maks. påfyldningseffekt | 215 l/min | |
Volumen, trykbeholder | 30 l | |
Vægt | 43 kg | |
Længde | 770 mm | |
Bredde | 510 mm | |
Højde | 450 mm | |
Netspænding | 230 V | |
Produkttype | Kompressor |
Artikelnummer | 079841 300/30W | |
EAN/GTIN | 2050001676559 | |
Producentnummer | 300/30W |