{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | HyFlex® | |
Beklædning, standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Indhold | 1 | |
Handskeegenskab | Silikonefri; latexfri; DMF-fri; allergiker-hudvenlig | |
EN 388 | 4121A | |
Bæremateriale | Nylon Spandex | |
Belægning | Nitrilskum | |
belægningsvariant | indvendig håndflade | |
Anvendelsesområde | Præcision | |
Længde | 219 mm | |
Farve | sort / blå | |
Handskestørrelse | 7 | |
Vægt | 20,4 g | |
Strikketeknologi | 18G | |
Anvendelse | flergangsbrug | |
Beskyttelseskategori | Kategori II | |
Handsketype | Universalhandsker | |
Materiale | Nitrilskum | |
Skærebeskyttelsesklasse | A | |
Produkttype | Universalhandsker |
Artikelnummer | 094356 7 | |
EAN/GTIN | 10076490449992 | |
Producentnummer | 11-816/7 |