Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Pár rukavic HyFlex® 11-816, Velikost rukavice: 7

Artiklové číslo: 094356 7
  • Oděv standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Vlastnost rukavice: Bez silikonu; bezlatexové; Bez DMF; šetrné k pokožce alergiků
  • Technologie pletení: 18G
  • Třída ochrany proti pořezání: A

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Série HyFlex®
Oděv standard Oeko-Tex Standard 100
Obsah 1
Vlastnost rukavice Bez silikonu; bezlatexové; Bez DMF; šetrné k pokožce alergiků
EN 388 4121A
Materiál nosiče Nylon Spandex
Povlak Nitrilová pěna
varianta povlaku vnitřní plocha dlaní
Rozsah použití Přesnost
Délka 219 mm
Barva černá / modrá
Velikost rukavice 7
Hmotnost 20,4 g
Technologie pletení 18G
Použití vícerázové
Ochranná kategorie Kategorie II
Druh rukavic Víceúčelové rukavice
Materiál Nitrilová pěna
Třída ochrany proti pořezání A
Druh produktu Víceúčelové rukavice

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 094356 7
EAN / GTIN 10076490449992
Číslo výrobce 11-816/7
Výrobce/odpovědná osoba Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com

Popis

Provedení:

HyFlex® 11-816. Extrémně tenké a robustní rukavice díky technice 18vláknového pletení. Zvýšená životnost a odolnost proti oděru díky pěnovému povlaku s technologií FORTIX™ Abrasion Resistance. Bez rozpouštědel a škodlivin, certifikace dle normy Oeko-Tex. Zvláště vhodné pro lehké montážní práce s vysokými nároky na přesnost, koncovou montáž elektromotorů, klimatizací, kabelových svazků.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Poznámka:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.