Nitrilhandsker, par KX-07 PETROLEA, Handskestørrelse: 7

Art.-nr.: 094317 7
Rabat
62,21 DKK
Pris gyldig til 29. sep. 2024
plus moms plus fragt
Størrelsesguide

Størrelsesguide

På den måde kan du nemt finde den rigtige handskestørrelse.

1 = håndomkreds:
Mål omkredsen af din hånd på det bredeste punkt af din håndflade.

2 = håndlængde:
Mål længden af din hånd fra spidsen af din mellemfinger til enden af din håndflade.

So wird gemessen
Handskestørrelse Håndomkreds mm Håndlængde mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Mindste ordremængde 12 par
  • Bestillingstrin: 12 par
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
110 styk på lager

Vælg variant og styktal

Handskestørrelse Stykpris inkl. Moms
  • Vask: 40 °C kulørtvask
  • Handskeegenskab: Silikonefri; DMF-fri; allergiker-hudvenlig; Burrelukning
  • Strikketeknologi: 15G

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie KX
Indhold 1
Vask 40 °C kulørtvask
Tørring Lufttørring
Handskeegenskab Silikonefri; DMF-fri; allergiker-hudvenlig; Burrelukning
EN 388 4121X
Bæremateriale Lycra®, polyamid
Belægning Nitril
belægningsvariant fuld belægning
Anvendelsesområde Allround
Længde 255 mm
Farve sort / grå
Handskestørrelse 7
Strikketeknologi 15G
AQL G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor.
Anvendelse flergangsbrug
Beskyttelseskategori Kategori II
Handsketype Universalhandsker
Produkttype Universalhandsker

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 094317 7
EAN/GTIN 6942542968186
Producentnummer KX-07 W. VELCRO/SZ.7

Betegnelse

Udførelse:

Med burrelås til at sidde perfekt og sikkert.
Olieafvisende beskyttelseshandske med dobbelt nitrilbelægning til våde og olierede miljøer.
  • Fuld nitrilbelægning til sikker beskyttelse mod olie og fedt.
  • Nitrilskumsbelægning på indvendige håndflader og fingre til sikkert greb i våde og olierede miljøer.
  • Elastisk strikmanchet.

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven