Forbindingskasse DOMINO til virksomheder, Land: AT

Art.-nr.: 098492 AT
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
12 styk på lager

Vælg variant og styktal

Land Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Bredde 280 mm
Dybde 115 mm
Højde 200 mm
Materiale Kunststof
Farve orange
med vægholder ja
Standard ÖNORM Z 1020-1
Produkttype Forbindskasse

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 098492 AT
EAN/GTIN 4045444410011
Producentnummer 418.035.00303

Betegnelse

Udførelse:

Slag- og brudsikker forbindingskasse af ABS-plast. Beskyttelse mod tilsmudsning og stænkvand med en omløbende gummitætning. Med vægbeslag, kan anvendes mobilt og stationært. Variabel indvendig inddeling. Farve: Orange med grønt førstehjælpssymbol.
Mål 280 × 200 × 115 mm (B × H × D). Indhold i overensstemmelse med ÖNORM Z 1020-1. Egnet til anvendelse i Østrig.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven