Borestangssæt stål uden IK, højre, Type: SET06

Art.-nr.: 260038 SET06
Sæt pris 4 styk (DKK 370,63 / 1 styk)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
125 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms
  • Indv. drejedybde op til: 3×D
  • Standard: Fabriksstandard

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Indsatstype højre
Indv. drejedybde op til 3×D
Standard Fabriksstandard
ISO-kode holder S0608H SCLCR06; S0810J SCLCR06; S1012K SCLCR06; S1216M SCLCR06
passende vendeskærsplatter CC.. 0602..
Mindste forborings-⌀ Dmin 8 mm; 11 mm; 13 mm; 16 mm
Midterforskydning L3 4 mm; 6 mm; 7 mm; 9 mm
Spændehøjde L2 7 mm; 9 mm; 11 mm; 15 mm
Halsbredde L4 6 mm; 8 mm; 10 mm; 12 mm
Hovedlængde L1 22 mm; 27 mm; 33 mm; 42 mm
Samlet længde L 100 mm; 110 mm; 125 mm; 150 mm
Vendeplatteskruesæt 269028 7
Produkttype Borestang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 260038 SET06
EAN/GTIN 4045197878281
Producentnummer 260038 SET06

Betegnelse

Udførelse:

Uden indvendig køling.

Leveringsomfang:

I kunststofboks.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven