WOHX 08T302 højre, W00, Type: P25M

Art.-nr.: 268903 P25M
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    189,53  DKK / styk
  • fra 10 styk
    157,94  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
71 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte WOHX 08T302 R
Hjørneradius 0,2 mm
Type P25M
Skæremateriale HM
Primær anvendelse P
Sekundær anvendelse M
Skærebetingelse let afbrudt.
Spånbryder G06
Spånvinkel 6 grader
Skæredybde ap 0,5 mm - 1,5 mm
Tilspænding f 0,1 mm/o - 0,3 mm/o
Skærehastighed vc, primær anvendelse 120 m/min - 300 m/min
Skærehastighed vc, sekundær anvendelse 120 m/min - 180 m/min
Belægning belagt
Antal skift/skær 3
Slet-/skrubbearbejdning Sletbearbejdning
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 268903 P25M
EAN/GTIN 4047109072633
Producentnummer W00 42360.0203

Anvendelsestabel

kontinuerlig
 
uregelmæssig
 
våd, maksimal
 

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven