Torusfræsehoved, til hårde emner, HB7730, ⌀ D h10 / R: 10/0,5mm

Art.-nr.: 210265 10/0,5
Rabat
586,90 DKK
Pris gyldig til 29. sep. 2024
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
24 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ D h10 / R (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Skæremateriale: HM
  • Standard: Fabriksstandard
  • Type: H
  • Antal skær Z: 4
  • Spiralvinkel: 45

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie TopCut
Skærehoved-⌀ D 10 mm
Type HB7730
Skæremateriale HM
Standard Fabriksstandard
Type H
Antal skær Z 4
Spiralvinkel 45 grader
Tilspændingsretning Vandret, skrå og lodret
Indgrebsbredde ae ved fræsning Hel not, skæredybde 1×D; 0,2×D ved beskæring
Indgrebsbredde ae ved fræsning 0,3×D ved beskæring; 0,5×D ved beskæring
Spåntagningsstrategi HPC
Indvendig køling nej
Holderstørrelse 10 mm
Hovedlængde L 13 mm
Skærlængde L2 7,5 mm
Hjørneradius 0,5 mm
Spånmidtertykkelse hmaks. til TPC-fræsning i stål < 900 N/mm2 0,04 mm
Skaftudførelse GARANT TopCut
Produkttype Skæreforsats til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 210265 10/0,5
EAN/GTIN 4045197607423
Producentnummer 210265 10/0,5

Anvendelsestabel

Stål < 1400 N/mm²
P
130
Stål < 55 HRC
H
65
Stål < 60 HRC
H
55
tør
 
Luft
 

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven